ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
1台
189,800 税込208,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ツメ付油圧ジャッキ 隙間で低位置から持ち上げることができます。 頭と爪の両方が使えるため、幅広い場面で使用できます。 油圧式なので1~2mmの微調整ができます。 操作がかんたんです。 コンパクト、手動式で動力いらず。どこでも使えます。 ネジ+油圧なので強力なパワーを発揮。 ネジ送りのための1/100等の微調整が可能。 横使用においても最大能力が生かせます。 ネジ式のため沈下しにくく長時間の保持が可能。
トラスコ品番241-4562 種別サービスガレージジャッキ 質量(kg)3.2 高さ(mm)80~93 本体高さ(mm)80 本体幅(mm)70
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。 重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行えます。 アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。 軽量で高品質、しかも安価で求められます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動 仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり 付属品カプラー 材質アルミ合金
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)