絞り込み
ブランド
  • ダイキ(2)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
揚程(mm)
  • 75
  • 30(3)
  • 50(5)
  • 100(5)
  • 103(2)
  • 105(3)
  • 110(5)
  • 113(9)
  • 115(8)
  • 120(10)
  • 125(6)
  • 130(7)
  • 140(3)
  • 145(6)
  • 150(14)
  • 160(6)
  • 165(5)
  • 200(7)
  • 250(8)
  • 350(4)
揚力(kN)
  • 50(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
油圧爪つきジャッキレバー回転式 低床型 ダイキ油圧爪つきジャッキレバー回転式 低床型ダイキ
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷
爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンスエレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助家屋の移動トラスコ品番695-6600セット内容操作ハンドル材質スチール、黒色塗装揚程(mm)75爪幅(mm)75爪長さ(mm)60爪最低位(mm)22爪荷重(t)5頭部荷重(t)10頭部最低位(mm)210爪最高位(mm)97頭部最高位(mm)285
クリーン仕様爪つきジャッキ 低床型 ダイキクリーン仕様爪つきジャッキ 低床型ダイキ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。トラスコ品番695-6594セット内容操作ハンドル材質スチール製 / 無電解ニッケル処理揚程(mm)75爪幅(mm)75爪長さ(mm)60爪最低位(mm)22爪荷重(t)5頭部荷重(t)10頭部最低位(mm)210爪最高位(mm)97頭部最高位(mm)285
ジャッキ