絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪ジャッキ製作所(174)
  • エスコ(78)
  • マサダ製作所(51)
  • 今野製作所(EAGLE)(43)
  • エナパック(40)
  • RIKEN(理研機器)(36)
  • リケン(20)
  • ダイキ(19)
  • 理研商会(13)
  • 長崎ジャッキ(9)
  • JTC(9)
  • TRUSCO(7)
  • 十川ゴム(4)
  • 山本水圧工業所(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • 大橋産業(BAL)(3)
  • スーパーツール(3)
  • 日東造機(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
使用荷重(t)
  • 1(7)
  • 1.4(2)
  • 1.5(3)
  • 2(20)
  • 3(12)
  • 3.5(2)
  • 4(15)
  • 4.07886(2)
  • 5(18)
  • 6(8)
  • 6.1183(2)
  • 7(3)
  • 7.13801(2)
  • 10(34)
  • 15(13)
  • 16(2)
  • 20(15)
  • 30(11)
  • 50(9)
  • 100(2)
揚程(mm)
  • 30(3)
  • 50(5)
  • 75(3)
  • 100(5)
  • 103(2)
  • 105(3)
  • 110(5)
  • 113(9)
  • 115(8)
  • 120(10)
  • 125(6)
  • 130(7)
  • 140(3)
  • 145(6)
  • 150(14)
  • 160(6)
  • 165(5)
  • 200(7)
  • 250(8)
  • 350(4)
揚力(kN)
  • 10(4)
  • 20(6)
  • 30(9)
  • 40(7)
  • 50(23)
  • 60(5)
  • 100(47)
  • 150(13)
  • 200(31)
  • 250(6)
  • 300(25)
  • 350(5)
  • 500(29)
  • 600(4)
  • 750(4)
  • 900(4)
  • 1000(22)
  • 1500(6)
  • 2000(10)
  • 3000(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。
562件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボトルジャッキ 油圧式 モノタロウボトルジャッキ 油圧式モノタロウ(111件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに使用温度範囲(℃)-20~45関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
油圧ジャッキ TRUSCO油圧ジャッキTRUSCO(10件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ マサダ製作所爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプマサダ製作所(6件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
MS-2用空気抜栓 マサダ製作所MS-2用空気抜栓マサダ製作所(15件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
適合本体MS-2
標準型油圧ジャッキ マサダ製作所標準型油圧ジャッキマサダ製作所(13件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
レバーリフティングツール昇龍 SK11レバーリフティングツール昇龍SK11
5,498税込6,048
1個
当日出荷
隙間の拡張や高さ調整、取付作業の補助に最適な手軽なリフティングツールです。洗濯機・冷蔵庫・家具の持ち上げや、ドア、窓、ボックスなどの高さ調整・水平出しに最適です。下降レバーを押すと、小量の均一降下による高さ微調整が可能です。
用途隙間の拡張、高さ調整、取付補助作業。ストローク(mm)200質量(kg)1.542使用荷重(kg)150(最大)
ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所ミニタイプ油圧ジャッキマサダ製作所(5件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
エアバッグジャッキ SK11エアバッグジャッキSK11
889税込978
1個
当日出荷から翌々日出荷
隙間の拡張や高さ調整、取付作業の補助に最適な手軽なエアバッグジャッキです。洗濯機・冷蔵庫・家具の持ち上げや、ドア、窓、ボックスなどの高さ調整・水平出しに最適です。自動車の板金・塗装時のドアなどパーツの取り付け補助にもお使いいただけます。バッグを隙間に差し込み、ポンプでエアーを送ってバッグを膨らますだけの簡単操作です。
用途隙間の拡張、高さ調整、取付補助作業。高さ(mm)バッグ:3~50最大使用荷重(kg)120
カップラ RIKEN(理研機器)カップラRIKEN(理研機器)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70ねじ径3/8仕様シリンダ側カップラ
ミニジャッキ SK11ミニジャッキSK11(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ラチェット機構付きでスムーズに操作できます。ラチェット機構付きで、左右の切り替えがワンタッチでできます。
用途家屋の修理や軽作業。材質高さ(mm)148~200ねじ寸法18・P:3.0揚量(t)0.5
エアジャッキWINBAG[[R上]] ウィンバッグエアジャッキWINBAG[[R上]]ウィンバッグ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
デンマーク製の高品質で手軽に使用出来る携帯用エアジャッキです。本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませて、空気の力でジャッキアップします。
用途建設現場や内装作業現場に。あらゆるジャッキアップに。材質繊維強化プラスチック
カップラ RIKEN(理研機器)カップラRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70ねじ径3/8仕様ホース側カップラ
低型油圧ジャッキ マサダ製作所低型油圧ジャッキマサダ製作所(7件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷
標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
フォークリフト用油圧ジャッキ マサダ製作所フォークリフト用油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。
付属品ハンドル、アダプタートラスコ品番419-1455高さ(mm)120~220使用荷重(t)10揚程(mm)100(油圧)ヘッド径(Φmm)38
ボトルジャッキ 大橋産業(BAL)ボトルジャッキ大橋産業(BAL)(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。保管に便利なブローケース入り IH・ガス対応可
使用温度範囲(℃)-10~60ハンドル長さ(mm)340使用作動油ISO VG10
片側カップリング付油圧ホース(72MPa) 大阪ジャッキ製作所片側カップリング付油圧ホース(72MPa)大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72長さ(m)2内径(Φmm)6.3
レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE)レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 爪ロングタイプ今野製作所(EAGLE)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
爪付ジャッキ用ハンドル 今野製作所(EAGLE)爪付ジャッキ用ハンドル今野製作所(EAGLE)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。 上昇・下降作業に使用します。 ハンドルは2分割されています。
レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 今野製作所(EAGLE)レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ今野製作所(EAGLE)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
ワンタッチカプラ RIKEN(理研機器)ワンタッチカプラRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
接続口径(Rc)3/8最高使用圧力(MPa)70
スプリング戻りタイプ用手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所スプリング戻りタイプ用手動ポンプ大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から22日以内出荷
手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別手動油圧ポンプ接続口径(Rc)3/8適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3
油圧ポンプ RIKEN(理研機器)油圧ポンプRIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2吐出口径Rc3/8
カプラー リケンカプラーリケン
4,398税込4,838
1個
当日出荷
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。従来型(ROC-13タイプ)と比較し、圧力損失を1/5に低減します。
用途油圧器具への接続用です。2018年トラスコ掲載ページ7 1487
ワンタッチカプラ RIKEN(理研機器)ワンタッチカプラRIKEN(理研機器)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]接続口径(Rc)3/8流体温度範囲(℃)0~60
超高圧油圧ホース 十川ゴム超高圧油圧ホース十川ゴム(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
流体一般作動油ねじR3/8温度範囲(℃)-30~80圧力100.0MPA(試験)常用圧力(MPa)70.0材質(ホース)内面層:合成ゴム補強層:2W/B外面層:合成ゴム材質(金具)SS400
低床ダルマジャッキ JTC低床ダルマジャッキJTC
25,900税込28,490
1個
欠品中
フォークリフト用ジャッキ 最低位125mm
揚程(mm)125~225サイズ(mm)160×165×125RoHS指令(10物質対応)対応
B型カップラ 大阪ジャッキ製作所B型カップラ大阪ジャッキ製作所
4,298税込4,728
1個
当日出荷
手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。 T形、JN形、LJA形に使用します。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72[720]接続方法ホース側の雄カップリングをジャッキ側のメスカップリングに押し込みユニオンナットを手で根本まで締め付けます。離脱方法ユニオンナットを手でゆるめきったあとオス、メスカップリングを引き離します。口径(Φmm)6
パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ Eシリーズ(単動式)スプリング戻りジャッキ大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
油圧ジャッキ(ハンドル付) オーエッチ工業油圧ジャッキ(ハンドル付)オーエッチ工業(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から8日以内出荷
オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。
パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジmNTP3/8付属カップラB-6JGロッド飛出長さt(mm)1
レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ 今野製作所(EAGLE)レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪ロングタイプ今野製作所(EAGLE)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。
付属品操作レバートラスコ品番684-5134ストローク(mm)100幅(mm)146高さ(mm)200~300、【爪部】最低:12、最高:112奥行(mm)244許容荷重(t)爪:1揚力(kN)頭部:30(3.0)爪幅(mm)65爪長さ(mm)75本体高さ(mm)200~300爪部揚力(kN)10(1.0)
爪付オイルジャッキ マサダ製作所爪付オイルジャッキマサダ製作所
54,980税込60,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
自動リターンスプリング付。爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリングタイプ。 災害対策用に最適。爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキです。 リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置迄下がります。 爪の長さが標準タイプと爪ロングタイプがあります。 家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等に最適です。 ハンドルソケットが180度回転しますので、障害物をかわしての操作が可能です。 防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
1.8TON爪付オイルジャッキ/小型軽量 マサダ製作所1.8TON爪付オイルジャッキ/小型軽量マサダ製作所
39,980税込43,978
1台
当日出荷
爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリング無しタイプ。防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
用途防災用資機材・震災復興用・レンタル/リース質量(kg)8.2許容荷重(kN)爪部18/頭部27爪最低位(mm)16ベッド寸法(mm)W125×I178爪荷重(t)1.8頭部荷重(t)2.7頭部最低位(mm)235爪最高位(mm)129頭部最高位(mm)348
OJ B型カップリング 大阪ジャッキ製作所OJ B型カップリング大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
種類カプラ最高使用圧力(MPa)72質量(kg)約0.12
油圧ボトルジャッキ Meltec(大自工業)油圧ボトルジャッキMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
油圧でらくらくジャッキUP!!1年間の保証付 ブローケース付きでラクラク収納 タイヤのローテーション、緊急時のパンク修理、車載用に
用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ブローケースブルー使用温度範囲(℃)‐20~60
パワージャッキ(単動式) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(単動式)大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様スプリング戻りタイプ、単動式
「補助ツールOKUnoTE」エアポンプジャッキ WAKI(和気産業)「補助ツールOKUnoTE」エアポンプジャッキWAKI(和気産業)
749税込824
1個
3日以内出荷
建築現場や内装作業現場、自宅での作業に使用するエアジャッキです。 本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませることで、本体が空気で膨らんでジャッキアップができます。 ロッカーや家具家電の持ち上げに。 建具の高さ調整や水平維持に。 耐震マット、防振マット等の設置に。
用途建具の高さ調整や水平維持に。材質PVC、エラストマー幅(mm)160奥行(mm)50
ボトルジャッキ SIGNET(シグネット)ボトルジャッキSIGNET(シグネット)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
油圧の力で、ラクラクジャッキアップ。軽量でコンパクトなボトルジャッキ
手動油圧ポンプ エナパック手動油圧ポンプエナパック
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌日出荷
種類その他ポンプ
爪付油圧ジャッキ マサダ製作所爪付油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。 ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。 ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。操作力36~37Kg。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材種別油圧爪付きジャッキ、標準タイプ使用温度範囲(℃)-20~70
...
ジャッキ