ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。
497件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに 使用温度範囲(℃)-20~45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。 付属品ハンドル
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。 種別油圧ジャッキ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

ラチェット機構付きでスムーズに操作できます。ラチェット機構付きで、左右の切り替えがワンタッチでできます。
用途家屋の修理や軽作業。 材質 高さ(mm)148~200 ねじ寸法18・P:3.0 揚量(t)0.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70 ねじ径3/8 仕様シリンダ側カップラ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

デンマーク製の高品質で手軽に使用出来る携帯用エアジャッキです。本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませて、空気の力でジャッキアップします。
用途建設現場や内装作業現場に。あらゆるジャッキアップに。 材質繊維強化プラスチック
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72 長さ(m)2 内径(Φmm)6.3
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別手動油圧ポンプ 接続口径(Rc)3/8 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)72 最高使用圧力(低圧) (MPa)3
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流体一般作動油 ねじR3/8 温度範囲(℃)-30~80 圧力100.0MPA(試験) 常用圧力(MPa)70.0 材質(ホース)内面層:合成ゴム補強層:2W/B外面層:合成ゴム 材質(金具)SS400
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。保管に便利なブローケース入り IH・ガス対応可
使用温度範囲(℃)-10~60 ハンドル長さ(mm)340 使用作動油ISO VG10
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70 ねじ径3/8 仕様ホース側カップラ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

オーバーロード(過負荷)防止機構付きで安心です。自動車・建築・土木など幅広く活躍し曲げ加工にも使いやすい。横向きにも使用可能。
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。
付属品ハンドル、アダプター トラスコ品番419-1455 高さ(mm)120~220 ヘッド径(Φmm)38
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 吐出口径Rc3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。 上昇・下降作業に使用します。 ハンドルは2分割されています。
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リケンカプラー
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。従来型(ROC-13タイプ)と比較し、圧力損失を1/5に低減します。
用途油圧器具への接続用です。 2018年トラスコ掲載ページ7 1487
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納しています。ゴム付グリップハンドルは180度回転式で操作可能です。爪位置が大変低く、操作性に優れています。有り溝式スライドレールを採用しました。リターンスプリングなしです。
用途機械の据え付け 建築・土木・橋梁工事・防災
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
接続口径(Rc)3/8 最高使用圧力(MPa)70
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

RIKEN(理研機器)ワンタッチカプラ
着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700] 接続口径(Rc)3/8 流体温度範囲(℃)0~60
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC810002C 低床ダルマジャッキ JTC 動画あり
フォークリフト用ジャッキ 最低位125mm
高さ(mm)125~225 サイズ(mm)160×165×125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,900 税込28,490
当日出荷

油圧の力で、ラクラクジャッキアップ。軽量でコンパクトなボトルジャッキ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類カプラ 最高使用圧力(MPa)72 質量(kg)約0.12
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様スプリング戻りタイプ、単動式
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジmNTP3/8 付属カップラB-6JG ロッド飛出長さt(mm)1
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所B型カップラ
手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。 T形、JN形、LJA形に使用します。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72[720] 接続方法ホース側の雄カップリングをジャッキ側のメスカップリングに押し込みユニオンナットを手で根本まで締め付けます。 離脱方法ユニオンナットを手でゆるめきったあとオス、メスカップリングを引き離します。 口径(Φmm)6
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。 ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。 ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。操作力36~37Kg。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材 種別油圧爪付きジャッキ、標準タイプ 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動ポンプへの圧力計取付など、回路途中に圧力計を設置する為に使用します。
最高使用圧力(MPa)72
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材 仕様ポンプ安全弁付き トラスコ品番109-8152 種別油圧爪付きジャッキ安全弁付 ベース寸法(mm)178×125 受台寸法(mm)85×50
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

油圧でらくらくジャッキUP!!1年間の保証付 ブローケース付きでラクラク収納 タイヤのローテーション、緊急時のパンク修理、車載用に
用途油圧ジャッキ 付属品ハンドル/ブローケース ブルー 使用温度範囲(℃)‐20~60
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アークランドサカモトジャッキ
用途室内の精密作業や、敷居等の修復作業に 仕様安心安全の日本製 材質本体:鉄 ブラック 高さ(mm)最大:190 タイプコンパクトタイプ 最大荷重(kg)200
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

エスコ品番EA993BA-4 ハンドル径(Φmm)約21.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×100×195 ハンドル長さ(mm)340(2本連結時) 最低高さH(mm)195 最大揚高(mm)385
1個
5,530 税込6,083
当日出荷

エナパック手動油圧ポンプ
種類その他ポンプ
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

着脱は指先ひとつでワンタッチです。油圧器具への接続用です。
用途油圧器具への接続用です。 質量(g)100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)高圧ホース
用途手動ポンプ全般に使用可能です。 ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。 質量(kg)2.1 長さ(m)2 圧力70MPa ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)16.5
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)