ケーブルジャッキIKURATOOLS(育良精機)¥95,980~税込¥105,578~
1組(2脚)
翌々日出荷
スクリュージャッキ無段階調整
シャフトIKURATOOLS(育良精機)翌日出荷から3日以内出荷
折りたたみ式ケーブルジャッキIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
ベアリング内蔵で素早く持ち上がります。ドラム押えローラー付ワンタッチ飛び出しガード付【注意・使用条件】安全の為、平らな場所で使用してください。シャフトはISG-2000用シャフトを推奨します。
質量(kg)13※1脚あたり揚程(mm)200揚力(kN)19.6アズワン品番65-2355-97
油圧ジャッキエスコ税込¥185,680¥168,800