ジャッキ :「油圧」の検索結果

ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。
関連キーワード
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。 種別油圧ジャッキ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。 標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フォークリフトを持ち上げる時など、狭い場所で使用できます。
付属品ハンドル、アダプター トラスコ品番419-1455 高さ(mm)120~220 ヘッド径(Φmm)38
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

マサダ製作所油圧ジャッキ
機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途車両のジャッキアップ、建築物のジャッキアップ他。 トラスコ品番109-8420 高さ(mm)200~390 ヘッド径(Φmm)35×36.5 ねじ(mm)70(補助ねじ)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。 ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。 ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。操作力36~37Kg。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材 種別油圧爪付きジャッキ、標準タイプ 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサダ製作所手動油圧ポンプ
360度全方向での作業が可能な手動油圧ポンプです。
トラスコ品番395-6547 質量(kg)2.8 最高使用圧力70MPa 吐出量(mL/回)高圧:2.26/低圧:14.1 吐出口径PT1/4
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

低い位置より高揚程が得られます。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサダ製作所3段式油圧ジャッキ
低い位置から高揚程で使える油圧ジャッキです。
用途車両のジャッキアップなど。 付属品ハンドル トラスコ品番402-8746 材質鉄・オイル・パッキン等 ストローク(mm)257 高さ(mm)400 能力(t)1.5 ヘッド径(Φmm)52 最低高さ(mm)143 能力(kN)15
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです。
付属品ハンドル トラスコ品番396-4931 高さ(mm)550~1030 最高高さ(mm)1030 ヘッド径(Φmm)32 最低高さ(mm)550 呼び荷重(t)2
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。
種別油圧ジャッキ
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品高圧ホース1.8m 接続口径(Rc)エアー:Rc1/4 本体質量(kg)約7.5 増圧比(エアー)1:77(油圧) 最高吐出圧(MPa)70(エアー圧力0.9MPa時) 吐出口径RcRc1/4 入力空気圧(MPa)0.45~0.9(※0.9以上での使用禁止) 油量(cc)タンク:830、有効油量:700 バルブ加圧、圧力保持、圧力解放
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材 仕様ポンプ安全弁付き トラスコ品番109-8152 種別油圧爪付きジャッキ安全弁付 ベース寸法(mm)178×125 受台寸法(mm)85×50
1個
39,980 税込43,978
欠品中

小型で軽量な容易に持ち運べる油圧ポンプです。コンプレッサーをエア源として、フットペダルを手や肘、足などで押すことで作動します。水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能です。
用途水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能。 付属品吐出口径Rc3/8金具 トラスコ品番201-2362 材質スチール タイプエアー式 最高使用圧力(MPa)70 空気圧力(MPa)0.45~0.9 吐出口径Rc2025/03/08 油量(mL)850 有効油量(L)0.77 適合ホースゴムホースMS-200T
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

マサダ製作所電動式油圧ポンプ
質量(kg)14.3 最高使用圧力(MPa)70 吐出量(L/min)低圧時:2.5、高圧時:0.35 有効油量(L)2
1台
359,800 税込395,780
4日以内出荷

10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.5倍のスピードでプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。
トラスコ品番395-6539 質量(kg)8.5 最高使用圧力70MPa 吐出量(mL/回)高圧:2.26/低圧:14.1 吐出口径PT3/8
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。
付属品ハンドル トラスコ品番412-5207 高さ(mm)120~270 許容荷重(kN)30 最高高さ(mm)270 ヘッド径(Φmm)34 最低高さ(mm)120 受金寸法(mm)Φ34
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

受圧面に荷重がかかるとロードセル本体内の油圧圧力が上昇し、指示計に荷重を表示します。軽量・薄型のため、設置や持ち運びが容易です。軽量・小型で持ち運びが容易です。ピークホールド機能付き狭いスペースで使用できます。
用途油圧式のハンディロードセルとして150kNまでの力を計測できます。 トラスコ品番856-2326 セット内容専用ケース付 2018年トラスコ掲載ページ7 1472
1台
339,800 税込373,780
当日出荷

ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動式シリンダです。
トラスコ品番114-2098 セット内容ハンドル 材質スチール ヘッド径(Φmm)60Φ 最低高さ(mm)183
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。
付属品ハンドル
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
付属品ハンドル
1台
76,980 税込84,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。
セット内容ハンドル 材質 ストローク(mm)115 高さ(mm)180~345 ヘッド径(Φmm)25 ねじ(mm)【補助ねじ】50 最低高さH(mm)180 揚力(kN[tf])10(1) アズワン品番64-6732-93 メーカー商品コード202-7245
1台
66,980 税込73,678
21日以内出荷

ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。
トラスコ品番114-1113 セット内容ハンドル 最低高さ(mm)260
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。 ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。 ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ) リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材 種別油圧爪付きジャッキ、爪ロングタイプ
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサダ製作所2段式油圧ジャッキ
低い位置より高揚程が得られます。
トラスコ品番125-6724 最高高さ(mm)420 最低高さ(mm)170 補助ネジ(mm)70
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。 長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
付属品ハンドル
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質 ストローク(mm)120 高さ(mm)180~360 ヘッド径(Φmm)25 ねじ(mm)【補助ねじ】60 最低高さH(mm)180 揚力(kN[tf])20(2) アズワン品番64-6732-83 メーカー商品コード202-7248
1台
8,198 税込9,018
21日以内出荷

圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。
セット内容ハンドル 材質 ストローク(mm)120 高さ(mm)200~390 ヘッド径(Φmm)35×36.5 ねじ(mm)【補助ねじ】70 最低高さH(mm)200 揚力(kN[tf])50(5) アズワン品番64-6732-91 メーカー商品コード202-7243
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷

セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質 ストローク(mm)160 高さ(mm)230~470 ヘッド径(Φmm)35×36.5 ねじ(mm)【補助ねじ】80 最低高さH(mm)230 揚力(kN[tf])50(5) アズワン品番64-6732-85 メーカー商品コード202-7239
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質 ストローク(mm)168 高さ(mm)275~513 ヘッド径(Φmm)56.5×58 ねじ(mm)【補助ねじ】70 最低高さH(mm)275 揚力(kN[tf])200(20) アズワン品番64-6732-82 メーカー商品コード202-7242
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。
材質 ストローク(mm)155 高さ(mm)230~465 ヘッド径(Φmm)38×40 ねじ(mm)【補助ねじ】80 最低高さH(mm)230 揚力(kN[tf])70(7) アズワン品番64-6732-86 メーカー商品コード202-7244
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質 ストローク(mm)150 高さ(mm)240~480 ヘッド径(Φmm)45×47 ねじ(mm)【補助ねじ】90 最低高さH(mm)240 揚力(kN[tf])100(10) アズワン品番64-6732-81 メーカー商品コード202-7238
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

油圧ポンプ用ゴムホースです。
長さ(m)2 ホース内径(Φmm)6.3
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低床式のため、ごく低い位置からジャッキアップが可能です。ハンドルが回転式のため、障害物をかわしてポンプ操作を行えます。ハンドルが回転式です。
トラスコ品番856-2325 セット内容ハンドル、アダプター 2018年トラスコ掲載ページ7 1471
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質 ストローク(mm)124 高さ(mm)188~382 ヘッド径(Φmm)27×28.5 ねじ(mm)【補助ねじ】70 最低高さH(mm)188 揚力(kN[tf])30(3) アズワン品番64-6732-84 メーカー商品コード202-7240
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。横方向の使用が可能です。(使用出来る向きとストロークは限られます。)。セミプロやアマチュア用。小さな手元操作力で、大きな荷重を持ち上げられる省力工具です。傾斜地や軟弱な場所での使用は禁止です。ジャッキアップ状態で重量物の下での作業は厳禁です。外気温-20~+70℃の範囲で使用ください。
セット内容ハンドル 材質スチール、オイル、パッキン ストローク(mm)95 高さ(mm)170~335 ヘッド径(Φmm)45×47 コード202-7246 ねじ(mm)【補助ねじ】70 最低高さH(mm)170 揚力(kN[tf])100(10) アズワン品番64-8549-16 押力kN(tf)【横】100(10)
1台
16,980 税込18,678
30日以内出荷

セミプロの方でも使える安全弁付きです。安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます。セミプロやアマチュア用。
材質 ストローク(mm)100 高さ(mm)210~380 ヘッド径(Φmm)56.5×58 ねじ(mm)【補助ねじ】70 最低高さH(mm)210 揚力(kN[tf])200(20) アズワン品番64-6732-87 メーカー商品コード202-7247
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

マサダ製作所ミニジャッキ
軽量コンパクト。ミニタイプ油圧ジャッキ。極狭い場所でジャッキアップ及び横押しができます。油圧ジャッキでは最小の製品になります。芯だし作業、レベル調整等が容易にできます。
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。
仕様スプリング戻りタイプ 付属品ハンドル 最高使用圧力(MPa)70
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)