商品豆知識
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)70
最高使用圧力(低圧) (MPa)2
吐出口径Rc3/8
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
種別手動油圧ポンプ
質量(kg)56
適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(低圧) (MPa)2
有効油圧8000cm^3
単動シリンダー
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付
シリンダ内径(Φmm)30.2
接続口径(Rc)3/8
受圧面積(cm2)7.16
最大出力(kN)50
ピストン径C(Φmm)26
ピストンねじ径DM20×P1.5
ピストンねじ長E(mm)25
カラーねじ径FM45×P1.5
カラーねじ長G(mm)23
ねじにがし長J(mm)3
ピストン突出長M(mm)31
複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付
接続口径(Rc)3/8
最大出力(kN)200
押側受圧面積(cm2)28.74
ピストン径C(Φmm)42
カラーねじ径DM82×P2
カラーねじ長E(mm)50
引側受圧面積(cm2)14.89
引側出力(kN)103
ピストンねじ径FM40×P2
ピストンねじ長G(mm)36
ピストン突出長I(mm)45
引カプラー位置M(mm)83
ピストン受長H(mm)10
複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付
接続口径(Rc)3/8
最大出力(kN)100
押側受圧面積(cm2)14.52
外径B(Φmm)59
ピストン径C(Φmm)30
カラーねじ長E(mm)25
ねじにがし長さ(mm)3
引側受圧面積(cm2)7.45
引側出力(kN)51.3
ピストンねじ径FM58×P2
ピストンねじ長G(mm)32
ピストン突出長I(mm)42
引カプラー位置M(mm)57
ピストン受長H(mm)9
単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付
シリンダ内径(Φmm)60.5
接続口径(Rc)3/8
受圧面積(cm2)28.74
最大出力(kN)200
外径B(Φmm)82
ピストン径C(Φmm)53
ピストンねじ径DM40×P2
ピストンねじ長E(mm)40
カラーねじ径FM82×P2
カラーねじ長G(mm)50
ベースねじ径HM40×P2
ベースねじ深さI(mm)39
ねじにがし長J(mm)6
カプラー位置L(mm)61
ピストン突出長M(mm)46
複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付
接続口径(Rc)3/8
最大出力(kN)50
押側受圧面積(cm2)7.16
外径B(Φmm)46
ピストン径C(Φmm)22
カラーねじ径DM45×P1.5
カラーねじ長E(mm)23
ねじにがし長さ(mm)3
引側受圧面積(cm2)3.36
引側出力(kN)23.4
ピストンねじ径FM20×P1.5
ピストンねじ長G(mm)25
ピストン突出長I(mm)34
引カプラー位置M(mm)46
単動シリンダー
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付
接続口径(Rc)3/8
単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付
シリンダ内径(Φmm)60.5
接続口径(Rc)3/8
受圧面積(cm2)28.74
最大出力(kN)200
ボス長F(mm)19
外径B(Φmm)82
ピストン径C(Φmm)38
ピストンホール径H(Φmm)19
ピストンホール長I(mm)35
ヘッドカバー長J(mm)15
ヘッドカバー外径K(Φmm)36
カプラー突出長L(mm)約67
カラーねじ径FM82×P2
カラーねじ長G(mm)50
ねじにがし長J(mm)6
カプラー位置G(mm)25
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付
接続口径(Rc)3/8
受圧面積(cm2)14.52
最大出力(kN)100
外径B(Φmm)58
ピストン径C(Φmm)38
ピストンねじ長E(mm)32
カラーねじ径FM58×P2
カラーねじ長G(mm)25
ベースねじ径HM28×P2
ベースねじ深さI(mm)31
ねじにがし長J(mm)6
カプラー突出長K(mm)約42
ピストン突出長M(mm)38
着脱は指先ひとつでワンタッチです。油圧器具への接続用です。
用途油圧器具への接続用です。
質量(g)100
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。
用途油圧器具への接続用。
トラスコ品番356-9683
適合機種理研製手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用
タイプスタンダード
品名ホース側カップラ
ねじ径Rc3/8
ねじ径Rc3/8
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。
豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。
高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。
安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
用途手動ポンプ全般に使用可能です。
ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。
質量(kg)2.1
長さ(m)2
圧力70MPa
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)16.5
作動液が「水道水」で 200MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。
圧力計取付金具が付属しています。
仕様有効水量(cm3):600
概略質量(kg)8
最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:200、低圧:2
容量(cm3)タンク水量:700
吐出口径M16 × 1.5
レバー荷重(N)534
吐出量(cm3/ストローク)高圧時:0.8、低圧時:13.0
1個
¥269,800
税込¥296,780
25日以内出荷
最高使用圧力70MPaを標準としております。
豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。
高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことができます。(一部機種を除く)
安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され移動が簡単です。
P-14型(油タンクなし)は縦・横いずれの方向にも設置できますので装置に適した油タンクを設置してご使用ください。
種類その他ポンプ
吐出口径Rc3/8
種類その他ポンプ
最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2
使用流体一般作動油
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
吐出量(cm3/ストローク)高圧:1・低圧:5
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
最小全長34mmの超薄型ジャッキです。
ピストンは4°の傾斜まで使用可能です。
ストローク(mm)10
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:荷重戻し
最小全長(mm)34
位置カップラ:17
質量(kg)9.3
種類その他ポンプ
タンク容量(L)1
最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2
使用流体一般作動油
使用作動油ISO VG32
吐出口径Rc3/8
吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.3・低圧:13.0
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
作動液が「水道水」で 70MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。
水に接している部分はステンレス材質、または特殊鋼に特別な防錆処理を施しています。
油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。
実績のある 70MPa 油圧シリーズ製品と同様に、安全弁を内蔵してあり安心です。
高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
仕様有効水量(cm3):600
タイプ単動シリンダ用
概略質量(kg)6.2
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2
容量(cm3)タンク水量:700
吐出口径Rc3/8
レバー荷重(N)534
吐出量(cm3/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
種類その他ポンプ
概略質量(kg)18.6
最高使用圧力(MPa)高圧:400/低圧:3
使用流体一般作動油
使用作動油ISO VG32
レバー荷重(N)576
1個
¥349,800
税込¥384,780
29日以内出荷
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。
最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)11
使用圧力(MPa)1.5~70
最大電流(A)6.5
定格出力(kW)0.25
モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。