ジャッキ :「理研機器 圧力計」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作動液が「水道水」で 200MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。 圧力計取付金具が付属しています。
仕様有効水量(cm3):600 概略質量(kg)8 最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:200、低圧:2 容量(cm3)タンク水量:700 吐出口径M16 × 1.5 レバー荷重(N)534 吐出量(cm3/ストローク)高圧時:0.8、低圧時:13.0
1個
269,800 税込296,780
25日以内出荷

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 吐出口径Rc3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)