運搬にも格納にも便利な小型軽量設計
仕様グリップ式、スクリュージャッキ無段階調整、ケーブルシャフトに水準器内蔵
エスコ品番EA632HB-2
材質スチール製
高さ(mm)450~650
寸法H(mm)450
シャフト径(Φmm)40
寸法A(mm)1300
寸法F(mm)40
寸法D(mm)322
寸法E(mm)100
寸法C(mm)100
構成本体2台+掴軸受2個+シャフト1本
寸法I(mm)650
寸法J(mm)500
揚力/揚程2t/200mm
寸法B(Φmm)39.5
台座寸法(mm)500(L)×100(W)
シャフト長さ(mm)1300
寸法G(Φmm)40.4
総質量(kg)36
1個
¥144,600
税込¥159,060
当日出荷
頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
仕様溶接式ブラケット(100×127mm)付付属のブラケットを対象物に熔接して使用して下さい。
高さ(mm)(マウント部)292~546
耐荷重(kg)908
アズワン品番64-2299-40
1台
¥25,600
税込¥28,160
当日出荷
4台使用すれば整備工場が広く使えます
仕様※お客様組立品
適合(タイヤ径)914mmまで
材質(ローラー部)スチール(亜鉛メッキ)
キャスター径(Φmm)内側:100、外側:125
適合タイヤ幅(mm)330まで
能力(kg)714
アズワン品番64-7990-67
関連資料取扱説明書(日本語)(0.21MB) チラシ(0.94MB)
車高(mm)145以上
1台
¥77,500
税込¥85,250
欠品中
付属品溶接式ブラケット(100×127mm)
エスコ品番EA993MA-4
ストローク(mm)381
高さ(mm)【マウント部】381~762
耐荷重(kg)908
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
材質ゴム
内径(Φmm)6.3
全長(m)2
最高使用圧力(MPa)70
外径(Φmm)15.1
最小曲げ半径(mm)100
アズワン品番64-7990-86
1本
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
エスコ品番EA993LY-3
ストローク(mm)120
タイプ爪ロング
ベース寸法(mm)182×304
爪幅(mm)75
爪長さ(mm)100
1個
¥64,400
税込¥70,840
翌日出荷
頑丈に作られており、スムーズな作業が可能です
仕様溶接式ブラケット(100×127mm)付付属のブラケットを対象物に熔接して下さい
高さ(mm)(マウント部)284~538
耐荷重(kg)908
アズワン品番64-2299-41
1台
¥19,800
税込¥21,780
7日以内出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
ジャッキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。