パイプベンダー大阪ジャッキ製作所翌日出荷
上部フレームが後方に移動できますのでパイプの挿入、取り出しが簡単にできます。冷間作業で美しい曲げが得られます。変形の少ない曲管が得られます。フレーム及びベンディングシューに特殊アルミニウムを用いた軽量で強力な構造です。フレームにはゲージバー(目盛板)がとりつけてあり、ジャッキのストロークを調整することによって曲げ角度を簡単にきめることができます。鋼管寸法により指定のベンディングシュー・ピボットシューの向き、ピンの位置がきまる表示を鋳出してあります。
用途ガス管1/2B~2Bまでの曲げ加工に使用できます。適合ジャッキE15S25推奨ポンプTWA-0.7、NEX-2、GH1/2最大加工径(Φmm)60.5
単動油圧ポンプPower Team税込¥1,317,800¥1,198,000
油圧ポンプRIKEN(理研機器)税込¥70,378~¥63,980~
ショッププレス大阪ジャッキ製作所税込¥186,780~¥169,800~
パイプベンダー大阪ジャッキ製作所税込¥208,780¥189,800
ケーブルジャッキ大阪ジャッキ製作所税込¥109,978¥99,980