絞り込み
ブランド
  • FSC藤原産業
  • モノタロウ(1)
  • 大阪ジャッキ製作所(173)
  • エスコ(79)
  • マサダ製作所(52)
  • 今野製作所(EAGLE)(43)
  • エナパック(38)
  • RIKEN(理研機器)(37)
  • リケン(20)
  • ダイキ(19)
  • 理研商会(13)
  • 長崎ジャッキ(9)
  • JTC(9)
  • TRUSCO(7)
  • 十川ゴム(4)
  • 山本水圧工業所(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • 大橋産業(BAL)(3)
  • スーパーツール(3)
  • 日東造機(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトジャッキ(確認試験機) FSC藤原産業ボルトジャッキ(確認試験機)FSC藤原産業
289,800税込318,780
1式
3日以内出荷
ロックボルトの確認試験機の定番!油圧ポンプ無しでの試験が可能です。シンプルで簡単な操作で安全な試験が出来ます。軽量のため足場の無い現場にも最適です。球面プレートにより5度まで調整可能です。使用する際は必ず、ボルトの規格に合わせた、FSカプラバーを使用して試験してください
付属品検査成績表、ラチェット、六角レンチ棒、サラエナット、球面プレート、ダイヤルゲージ当て板、モリブデンスプレー、収納ケース寸法(mm)ラムチェア:200全長(mm)195(ジャッキのみ)質量(kg)7 (標準ラムチェアを含んだ場合)径(Φ)ホール:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:697×250×330最小目盛2kN最大荷重(kN)60圧力計面径:Φ75総質量(kg)15
FSカプラバー(テンションバー) FSC藤原産業FSカプラバー(テンションバー)FSC藤原産業
13,980税込15,378
1組
翌日出荷
ボルトジャッキ(確認試験機)で、ボルトを引っ張る時に必ず使用します
全長(mm)550
ユニットジャッキ 110kN FSC藤原産業ユニットジャッキ 110kNFSC藤原産業
779,800税込857,780
1台
翌日出荷
ネジ式の手軽さ × 油圧式のパワー!現場に革新をもたらす次世代センターホールジャッキジャッキ自体の高さが低いため、テンションバーを使わずにボルトを直接引っ張る構造を採用。準備や取り付けがスムーズに行えます。さらに、軽量設計で1人でも簡単に持ち運び・作業が可能。球面プレートにより最大5度までの角度調整が可能なため、傾斜や凹凸のある現場でも安定した作業を実現します。
付属品検査成績表、ラチェット、説明書、球面プレート、六角レンチ棒、収納ケース全長(mm)60径(Φmm)ホール:33(60)本体質量(kg)8最小長(mm)26ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×290×250最大荷重(kN)110圧力計最小目盛(kN):2総質量(kg)15
ジャッキ