絞り込み
ブランド
  • FSC藤原産業
  • エスコ(41)
  • マサダ製作所(36)
  • 今野製作所(EAGLE)(28)
  • RIKEN(理研機器)(22)
  • エナパック(16)
  • 大阪ジャッキ製作所(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • JTC(9)
  • TRUSCO(7)
  • 十川ゴム(4)
  • ダイキ(4)
  • 山本水圧工業所(4)
  • レオナ(3)
  • SK11(3)
  • スーパーツール(2)
  • 日東造機(2)
  • ダイキン潤滑機設(2)
  • 理研商会(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FSカプラバー(テンションバー) FSC藤原産業

    FSカプラバー(テンションバー)

    FSC藤原産業
    13,980税込15,378
    1組
    翌日出荷
    ボルトジャッキ(確認試験機)で、ボルトを引っ張る時に必ず使用します
    全長(mm)550
  • ボルトジャッキ(確認試験機) FSC藤原産業

    ボルトジャッキ(確認試験機)

    FSC藤原産業
    289,800税込318,780
    1式
    3日以内出荷
    ロックボルトの確認試験機の定番!。油圧ポンプ無しでの試験が可能です。シンプルで簡単な操作で安全な試験が出来ます。軽量のため足場の無い現場にも最適です。球面プレートにより5度まで調整可能です。使用する際は必ず、ボルトの規格に合わせた、FSカプラバーを使用して試験してください
    付属品検査成績表、ラチェット、六角レンチ棒、サラエナット、球面プレート、ダイヤルゲージ当て板、モリブデンスプレー、収納ケース寸法(mm)ラムチェア:200全長(mm)195(ジャッキのみ)質量(kg)7 (標準ラムチェアを含んだ場合)径(Φ)ホール:20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:697×250×330最小目盛2kN最大荷重(kN)60圧力計面径:Φ75総質量(kg)15
  • ユニットジャッキ 110kN FSC藤原産業

    ユニットジャッキ 110kN

    FSC藤原産業
    779,800税込857,780
    1台
    翌日出荷
    ネジ式の手軽さ × 油圧式のパワー!現場に革新をもたらす次世代センターホールジャッキ。ジャッキ自体の高さが低いため、テンションバーを使わずにボルトを直接引っ張る構造を採用。準備や取り付けがスムーズに行えます。さらに、軽量設計で1人でも簡単に持ち運び・作業が可能。球面プレートにより最大5度までの角度調整が可能なため、傾斜や凹凸のある現場でも安定した作業を実現します。
    付属品検査成績表、ラチェット、説明書、球面プレート、六角レンチ棒、収納ケース全長(mm)60径(Φmm)ホール:33(60)本体質量(kg)8最小長(mm)26ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×290×250最大荷重(kN)110圧力計最小目盛(kN):2総質量(kg)15
ジャッキ