ジャッキ :「電子部品」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。 材質スチール製 / 無電解ニッケル処理
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

爪位置が低くわずかな隙間でのクリーンルーム関連機器等の据付作業に最適。操作レバーが360度回転することにより、狭い場所での使用に適しています。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役作業。 トラスコ品番695-6594 セット内容操作ハンドル 材質スチール製 / 無電解ニッケル処理 揚程(mm)75 爪幅(mm)75 爪長さ(mm)60 爪最低位(mm)22 爪荷重(t)5 頭部荷重(t)10 頭部最低位(mm)210 爪最高位(mm)97 頭部最高位(mm)285
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助。家屋の移動 セット内容操作ハンドル 材質スチール、黒色塗装
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適。 どの方向からでも使用できます。 倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。 フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、災害時での人命救助で必要、家屋の移動 仕様下部水平型 付属品カプラー トラスコ品番721-6696 材質スチール 長さ(mm)400 幅(mm)60 全長(mm)440 タイプ上部開口 最大開口(mm)290 先端厚さ(mm)30 必要油量(mL)200
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。狭い場所でのジャッキアップ中でもレバーソケットが360度回転しますので、どの方向からでも使用できます。爪部・頭部の両方で使用ができます。特殊鋼を採用し長期の使用に耐えられます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助。家屋の移動 トラスコ品番695-6600 セット内容操作ハンドル 材質スチール、黒色塗装 揚程(mm)75 爪幅(mm)75 爪長さ(mm)60 爪最低位(mm)22 爪荷重(t)5 頭部荷重(t)10 頭部最低位(mm)210 爪最高位(mm)97 頭部最高位(mm)285
1台
81,980 税込90,178
4日以内出荷

2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。 横方向での使用ができます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 水平方向の操作レバーにすることにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業 付属品操作ハンドル トラスコ品番721-6319 寸法(mm)1段目25、2段目35 材質/仕上スチール/塗装仕上げ 最高高さ(mm)150 最低高さ(mm)90 ベース径(Φmm)136.5
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

わずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付レベル作業に最適です。どの方向からでも使用できます。倒壊物や重量物を押し広げる作業が容易にできます。フランジを広げる場合もハンマー・クサビ・バールも不要です。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス。エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業。災害時での人命救助で必要。家屋の移動 仕様上下開口タイプ トラスコ品番721-6670 セット内容カプラー付 材質スチール 長さ(mm)366 幅(mm)56 全長(mm)540 使用荷重(t)1 最大開口(mm)292 油量(cc)65 爪厚さ(mm)先端:31
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷

2段式ラムにより最低位置(90m/m)から60m/mのストロークをかせぎます。 横方向での使用ができます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 水平方向のレバー操作により、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業 付属品操作ハンドル トラスコ品番721-6335 寸法(mm)1段目25、2段目35 材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理 最高高さ(mm)150 ベース径(Φmm)136.5 爪位置(mm)90
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。 重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行えます。 アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。 軽量で高品質、しかも安価で求められます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動 仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり 付属品カプラー トラスコ品番721-6726 材質アルミ合金 質量(kg)7.4 最高高さ(mm)336 最低高さH(mm)216 必要油量(mL)426
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。 重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行えます。 アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。 軽量で高品質、しかも安価で求められます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動 仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり 付属品カプラー トラスコ品番721-6742 材質アルミ合金 質量(kg)9.6 最高高さ(mm)216 最低高さH(mm)165 必要油量(mL)362
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。 重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行えます。 アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。 軽量で高品質、しかも安価で求められます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動 仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり 付属品カプラー トラスコ品番721-6769 材質アルミ合金 質量(kg)14.2 最高高さ(mm)417 最低高さH(mm)267 必要油量(mL)1084
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。 重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行えます。 アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。 軽量で高品質、しかも安価で求められます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動 仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり 付属品カプラー トラスコ品番721-6734 材質アルミ合金 質量(kg)8.4 最高高さ(mm)417 最低高さH(mm)267 必要油量(mL)639
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業 付属品操作ハンドル トラスコ品番721-6301 寸法(mm)1段目40、2段目30 材質/仕上スチール/赤色塗装 最高高さ(mm)172 寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181 最低高さ(mm)102
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

アルミ合金を使用することにより、軽量化が量れ作業を容易にします。 重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行えます。 アルミ合金使用により重量がスチール製の半分です。 軽量で高品質、しかも安価で求められます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動 仕様油圧ホース・油圧ポンプは別売り、オプションで滑り止めベースあり 付属品カプラー トラスコ品番721-6751 材質アルミ合金 質量(kg)11.8 最高高さ(mm)336 最低高さH(mm)216 必要油量(mL)724
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

2段式ラムにより最低位置(102m/m)から70m/mのストロークをかせぎます。 本体の高さが低いので狭い場所での使用に最適です。 操作レバーが本体より低く360度回転することにより、狭い場所でのジャッキアップに最適です。
用途スピードローラー使用時の重量物移動中の方向転換、重量物の据付・レベル出し等、大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業 付属品操作ハンドル トラスコ品番721-6327 寸法(mm)1段目40、2段目30 材質/仕上スチール/無電解ニッケル処理 最高高さ(mm)172 寸法(幅W×長さL)(mm)【ベース】128×181 最低高さ(mm)102
1個
79,980 税込87,978
欠品中