ジャッキ :「物流」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ボトルジャッキ 油圧式
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。
付属品ハンドル
ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納しています。ゴム付グリップハンドルは180度回転式で操作可能です。爪位置が大変低く、操作性に優れています。有り溝式スライドレールを採用しました。リターンスプリングなしです。
用途機械の据え付け 建築・土木・橋梁工事・防災
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
シリンダ、手動ポンプ、油圧ホースのセットです。リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
付属品手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホース:TMS-200T、ラムカプラ、プランジャーサドル
タイプ単動式
最高使用圧力(MPa)70
揚力(kN)100
受圧面積(cm2)14.52
ホース内径(Φmm)Φ6.0
プランジャー径(Φmm)36
シリンダ外径(Φmm)57
ホース外径(Φmm)Φ15
継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.2倍の吐出量でプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。
トラスコ品番557-4709
最高使用圧力(MPa)【低圧】2.5【高圧】70
吐出圧力(MPa)高圧70/低圧2.5
吐出量(mL)【低圧】14.1【高圧】2.26
有効油量(L)0.7
吐出口径PT3/8
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
油圧ポンプ用ゴムホースです。
トラスコ品番557-4712
全長(m)2
最高使用圧力(MPa)70
ホース内径(Φmm)6
ホース外径(Φmm)15
適合ポンプTMP1-W
継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
付属品ラムカプラ、プランジャーサドル
材質スチール
タイプ単動式
最高使用圧力(MPa)70
揚力(kN)100
受圧面積(cm2)14.52
プランジャー径(Φmm)36
シリンダ外径(Φmm)57
適合ホースTMS-200T
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。