特価
本日10月5日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
付属品ハンドル タイプ低床タイプ
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています。ハンドルが回転式です。
付属品ハンドル タイプクリーンルーム仕様
1台
71,980 税込79,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施しているので、半導体・精密機械などのクリーンルーム作業に適しています。ハンドルが回転式です。
付属品ハンドル タイプクリーンルーム仕様
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも横からのポンプ操作が可能です。独自のレバーソケット構造により、一回のポンプ操作あたりの汲みストロークが大きく、ジャッキ作業をより効率的に行えます。レバー操作力とは、「ジャッキに規定の荷重がかかった時に、レバーを押し込むために必要な力」のことです。イーグル爪つきジャッキのレバー操作力は、JIS規格が定める35kgf以下よりも約28%小さい25kgf以下なっています。軽い力でより楽に余裕を持って作業することができます。付属の操作レバーは剛性があり、グリップ付きのため、押し込む力がしっかりとジャッキに伝わります。また二本つなぎのロック機構があるため、繋ぎ目が外れる心配がありません。軽量級ながらプロ仕様の安全設計です。ワンランク上の余裕を持った呼び荷重設定が、操作力の軽さ、高い耐久性・安全性を実現しています。爪つきジャッキの長年にわたる研究から油圧回路をポンプ内部の回路ユニット部品に納めることで、修理・オーバーホールを容易にしています。油圧回路のシンプル化、スクリュー式アッパーベアリングにより、繰り返し耐久性が向上しています。メンテナンスを重ねながら長い期間にわたってご使用いただく、長寿命設計になっています。
付属品ハンドル
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキの低床タイプです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。
付属品ハンドル タイプ低床・爪ロングタイプ
1台
82,980 税込91,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも横からのポンプ操作が可能です。独自のレバーソケット構造により、一回のポンプ操作あたりの汲みストロークが大きく、ジャッキ作業をより効率的に行えます。レバー操作力とは、「ジャッキに規定の荷重がかかった時に、レバーを押し込むために必要な力」のことです。イーグル爪つきジャッキのレバー操作力は、JIS規格が定める35kgf以下よりも約28%小さい25kgf以下なっています。軽い力でより楽に余裕を持って作業することができます。付属の操作レバーは剛性があり、グリップ付きのため、押し込む力がしっかりとジャッキに伝わります。また二本つなぎのロック機構があるため、繋ぎ目が外れる心配がありません。爪つきジャッキの長年にわたる研究から油圧回路をポンプ内部の回路ユニット部品に納めることで、修理・オーバーホールを容易にしています。油圧回路のシンプル化、スクリュー式アッパーベアリングにより、繰り返し耐久性が向上しています。メンテナンスを重ねながら長い期間にわたってご使用いただく、長寿命設計になっています。
付属品ハンドル タイプ爪ロングタイプ 爪長さ(mm)80
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アタッチメントを使用することにより、2ヵ所の爪位置が選べます。本来の爪とは別にアタッチメント(脱着可能な付属爪)があるので、ジャッキアップする爪の高さ位置を2通りから選べます。アタッチメントを使用することで無駄な空ストロークを解消できます。
付属品ハンドル、アタッチメント
1台
84,980 税込93,478
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地盤沈下などで傾いた住宅家屋の修復に一役買います。基礎のハツリを最小限に抑えることができるので、効率の良い作業ができます。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
用途住宅家屋その他建築物。 付属品ハンドル タイプ土台揚上タイプ 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)100
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部ポンプ接続で遠隔操作できるから安全です。横押しでもフルストローク可能です。現場に合わせて手動/電動を選択可能です。スイベルジョイントによりホースの向きを調整可能です。爪付ジャッキに要求される耐偏荷重性を極限まで追求しハードな現場への対応を実現します。鷲の翼をモチーフとした流線型のデザインです。
用途低い位置から重量物を持ち上げる作業に。重量物の高さ合わせに。重量物から離れて作業したい際に。 付属品スイベルジョイント、標準カプラ(S-1R) ストローク(mm)150 タイプリターンスプリング仕様 最高使用圧力(MPa)60 吐出口径G1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リフティングバック専用コントローラーです。バルブの開閉で上昇・下降操作が可能です。バルブ調整タイプなので、細かなスピード調整も可能です。
トラスコ品番650-9981 適合機種JCLT-6、14、19 幅(mm)108 高さ(mm)326 奥行(mm)78 最高使用圧力0.8MPa
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

リフティングバック専用のカプラ付きエアホースです。ワンタッチカプラなので取り外しが簡単です。
仕様両側ワンタッチカプラ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブル油圧ジャッキの超低床2段伸びタイプです。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
用途重量物運搬ローラーの方向転換に。 付属品ハンドル トラスコ品番677-1797 材質本体:スチール ストローク(mm)50 幅(mm)130 高さ(mm)95~145 タイプ超低床2段伸びタイプ 奥行(mm)190 許容荷重(t)10 ヘッド径(Φmm)38
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

ポータブル油圧ジャッキの超低床3段伸びタイプです。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え、作業時の安全性を高めています。
用途フォークリフトのタイヤ交換に 付属品ハンドル トラスコ品番687-6845 材質本体:スチール ストローク(mm)144 幅(mm)130 高さ(mm)130~274 タイプ超低床3段伸びタイプ 奥行(mm)190 許容荷重(t)3 ヘッド径(Φmm)30.5
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧ジャッキです。過負荷(オーバーロード)によるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも、横からのポンプ操作が可能です。一般的な油圧ジャッキと比較して、1ポンプ操作あたりのストロークが大きくなるように設計されており、ジャッキ作業がより効率的に行えます。操作力は、JIS規格が定める「35kgf以下」よりも約30%小さい「25kgf以下」となっています。そのため、一般的な油圧ジャッキと比べて より軽い力で余裕を持った作業が可能です。ジャッキ本体は、メンテナンスしながら長く使用して頂くことを前提に、分解・再組立がしやすい構造となっています。
用途プレス等、重量機械の据付。 付属品レバーハンドル(2本繋ぎ)・取扱説明書 材質本体:スチール
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンプレッサーなどからエアを供給して駆動させる空気圧式ジャッキです。空圧式なので、スピーディーにジャッキアップできます。専用コントローラーのバルブ開閉で、簡単に上昇下降操作が可能です。衝撃吸収性に優れたアラミド繊維に、耐久性・摩耗性に強いSBR(スチレン・ブタジエンゴム)を何重にも重ねて作られており、非常に耐久性に優れています。小さな隙間にも挿入可能なので、重量物の持ち上げや土木工事などの現場でご使用いただけます。荷重が大きくなるほどストローク量が小さくなります。
用途重量物の移設作業などに。 仕様コントローラー:LB-C(別売)、エアホース:AH-5、AH-10(別売) 厚さ(mm)25 高さ(mm)25 最高使用圧力(MPa)0.8
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。エアベントとオイルレベルゲージを一体化してポンプ上部に配置することで、オイル漏れのリスクを軽減しました。1台のポンプに2本のホースをつないで、2台のジャッキを操作することが可能です。
仕様2連ブランチタイプ 材質本体:アルミ 最高使用圧力(MPa)(高圧)70、(低圧)2 口径Rc3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のバール操作と異なり床面を傷つけないスマートな横押しが可能です。 反力受けが不要なので、横押し作業の能率が上がります。 わずか6mmのすき間から34mmまで持ち上げ、ジャッキアップに必要なすき間を作り出します。 複動シリンダなので下降時の微調整ができて安全です。
トラスコ品番456-0329 セット内容手動ポンプ、高圧ホース2m×2本、収納カンケース ストローク(mm)150 高さ(mm)6~34 タイプ圧力計なし 揚力(kN)300(30)
1台
499,800 税込549,780
5日以内出荷