絞り込み
ブランド
  • ダイキン潤滑機設
  • モノタロウ(1)
  • 大阪ジャッキ製作所(173)
  • エスコ(78)
  • マサダ製作所(51)
  • 今野製作所(EAGLE)(42)
  • エナパック(40)
  • RIKEN(理研機器)(36)
  • リケン(20)
  • ダイキ(18)
  • 理研商会(13)
  • 長崎ジャッキ(9)
  • JTC(9)
  • TRUSCO(7)
  • 十川ゴム(4)
  • 山本水圧工業所(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • 大橋産業(BAL)(3)
  • スーパーツール(3)
  • 日東造機(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルビエース手動ポンプ ダイキン潤滑機設ルビエース手動ポンプダイキン潤滑機設(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。
用途建設機械、工作機械に使用されています。種類その他ポンプ使用温度範囲(℃)0~50 (2号グリース)、-5~50 (0~1号グリース)最高使用圧力(MPa)17吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)0.6
FB型手動グリースポンプ ダイキン潤滑機設FB型手動グリースポンプダイキン潤滑機設
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
ハンドル操作が軽い 21MPa高圧手動ポンプ 小形で、手軽に使用できることから、給油頻度が比較的少ない箇所で 配管が短く、給油口数の少ない給油に最適のポンプです。 さらに、吐出圧力21MPaの高圧手動ポンプを用いると、給油の信頼性がより高まり、また配管の簡素化がはかれます。 高圧化により、配管径が細くでき、併せてより広い範囲に給油可能となり、配管費の節減ができます。 給油圧力の保証が、高圧化によってさらに増し、給油の信頼性が高まります。 小形で取扱いが容易であり、ハンドル操作も軽く、手軽に使用できます。 簡単な構造に設計され、故障が少ない機構であるため、メンテナンスの手間がかかりません。
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。種類その他ポンプ吐出口径Rc3/8グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
ジャッキ