ジャッキ :「8mm」の検索結果

ジャッキとは、物流時や保管用品として重いものを持ち上げたり運ぶときなどに使用されるものです。重量のあるものを組み立てる必要があるときだけでなく、微量の調整にも使われるのが、小型油圧式のジャッキ。横向きでも使用できる操作ハンドルが自在に回転するタイプなど、障害物があっても使用可能なものも。また爪つきジャッキタイプなら、さらに低い位置からの重量物の持ち上げが可能です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。
用途ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降) 橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
1個
76,980 税込84,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴム除去用のシール付。 サドルはハメ込みタイプです。天地逆使用の場合はねじ込みタイプのサドルをご使用ください。 押引共油圧作動。引き力は揚力の約1/2です。許容横荷重は揚力の約1/20です。 底部に取付用ネジを設けています。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
受圧面積(cm2)14.52 シリンダ外径D(Φmm)57 シリンダ内径d(Φmm)43 カラーネジ径a(mm)M57×1.5 カラーネジの長さj(mm)27 ロッドネジ径b(mm)M27×2 ロッドネジの長さk(mm)22 ベースネジ径c(mm)2-M8×12L ロッド径f(Φmm)38 サドル径o(Φmm)35 ポートまでの高さL(mm)21 ポートネジmNPT3/8 付属カップラB-6JG 推奨ポンプ手動:TWA-0.7、電動:NEX-2・GH1/2
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)