絞り込み
ブランド
  • ピカコーポレイション(3)
  • アルインコ(2)
  • エスコ(1)
  • HOJO(1)
高さ(m)
  • 3.5~4.0未満(1)
  • 4.0~4.5未満(2)
  • 5.0~5.5未満(2)
  • 5.5~6.0未満(1)
  • 7.5~8.0未満(1)
段数
  • 15
  • 1(123)
  • 2(174)
  • 3(190)
  • 4(146)
  • 5(91)
  • 6(48)
  • 7(41)
  • 8(24)
  • 9(21)
  • 10(14)
  • 11(9)
  • 12(9)
  • 13(7)
  • 14(4)
  • 17(2)
  • 20(1)
  • 21(3)
  • 23(1)
  • 24(2)
材質
  • アルミ(6)
  • (1)
最大使用荷重(kg)
  • 100(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。
長谷川工業作業台品揃え拡充セール
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1連はしご AX-SE アルインコ1連はしご AX-SEアルインコ(19件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
翌日出荷
壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353材質アルミ使用角度(°)75規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品外寸横幅(mm)430
伸縮式はしご アルインコ伸縮式はしごアルインコ(4件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
安全性と利便性を追求した伸縮式はしご。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305正面踏ざん有効幅(mm)305材質アルミ使用角度(°)75全幅(m)0.51
木製はしご HOJO木製はしごHOJO(1件のレビュー)
73,980税込81,378
1台
翌日出荷
木本来の色合いを生かすため無塗装となっております。樹脂製エンドキャップ2個付(取付時の設置角度約70度)。
用途売れています。室内用軽く安く美しい。ベッド、天井までの本棚、天袋、手の届かない処に便利。使い方はいろいろインテリアに映える。材質レッドパイン(ヨーロッパ)
三脚脚立 GMK・GMF型 ピカコーポレイション三脚脚立 GMK・GMF型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
209,800税込230,780
1台
翌日出荷から5日以内出荷
乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。 ねじれに強い溶接構造です。 調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
用途園芸・農業・剪定用に。材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
伸縮はしご”スーパーラダーSL型” ピカコーポレイション伸縮はしご”スーパーラダーSL型”ピカコーポレイション
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
角度を360°方向に変えられる自在脚を採用しています。収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしごです。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)355材質アルミ合金付属品なし踏ざん踏面幅(mm)49有効幅(mm)正面:329~369
連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型 ピカコーポレイション連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型ピカコーポレイション
91,980税込101,178
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
コンパクトに分割された組立仕様の2連はしごです。 中はしごを中心にし、上はしごと下はしごを連結して使用します。 分割時、保管収納寸法が最大でも長さ3m以下のため、2tショート箱トラックにも積載が可能となります。(車種により異なる可能性あり)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金関連資料図面(0.18MB)取扱説明書(8.14MB)最大使用質量(kg)100収納寸法・幅(mm)435(中はしごユニット:425、上下はしごユニット:435)収納寸法・奥行(mm)175(中はしごユニット:135、上下はしごユニット:135)
5.36-5.68m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製) エスコ5.36-5.68m 二連はしご(伸縮脚/アルミ製)エスコ
86,400税込95,040
1台
7日以内出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金仕様インサイド構造でコンパクト収納が可能です。支柱厚さ109mmの薄型設計。段数15型番MDE-57Dアズワン品番64-2274-67
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台