ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。
商品豆知識
天板が広く乗り降りが楽々、使い勝手に優れた人に優しい安全設計です。高さが3段階に変えられキャスター付で移動がスムーズです。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
材質アルミ(アルマイト付)
段数3段
キャスターあり
踏ざん踏面幅(mm)240
天板高さ(m)0.55・0.65・0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時全長(m)1.07
最大使用質量(kg)200
様々な種類の管理機に対応できる軽量・幅広アルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用)
有効幅500mmの幅広タイプなので、1本で乗せ降ろしが可能です。
用途芝刈機・除雪機など小型機械に最適。自走式キャリー動噴にも使えます。
有効長(mm)1800
質量(kg/本)7
持ち手なし
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500
最大使用荷重(kg)200
トラスコ品番464-8056
材質スチール
タイプ折りたたみ式
キャスターΦ130mmWストッパー付4個
キャスター径(Φmm)130
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)500
1セット
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
軽量・幅広なアルミブリッジです。有効幅が600mmあるので、様々な種類の管理機に対応できます。ステップ間の隙間が約8mmなので、小型の車輪も隙間に落ちることなく昇降作業ができます。軽量なので設置もラクラクおこなえます。鉄ホイール・ゴムホイール用。
材質アルミ合金製
幅(mm)644
質量(kg)10
全長(m)1.81
全高(mm)93
最大積載荷重(kg)200
フック形状ツメ
有効幅(mm)600
フレーム高さ(mm)60
1個(1個)
¥48,300
税込¥53,130
翌日出荷
こんなお得な商品も!

踏み台 樹脂製 キャスター付き
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
移動用キャスターを備えた踏み台です。3つのキャスターにより、身体に負荷をかけずに移動させることができます。
使用時は11kgの荷重でキャスターが本体に引っ込み、底面の滑り止めゴムが床にしっかりと密着するので安定します。
中段のある2段式構造は、踏み板が階段状になり、昇り降りしやすくなっています。板面が凹凸で滑りにくくなっています。
最大使用荷重(kg)200
仕様移動用キャスター付、11kgの荷重で本体が安定(滑り止めゴム装備)
材質PP、他
色ブラック
段数2
直径×高さ(mm)440×435
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
手持ちのローリングタワーを内階段昇降に変更。
昇降方法が従来の外側昇降から内階段昇降となり安全性がアップします。
パイプ径Φ42.7mm専用です。
段数6
材質アルミ合金
最大使用荷重(kg)200
踏ざん踏面幅(mm)396
正面幅(mm)450
工場内の通路確保と効率アップに最適のブリッジです。
天場(通路)には工具・ねじ等がラインに落下しないように幅木がついています。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
最大使用荷重(kg)200
仕様組立式
材質アルミ合金製
設置寸法・幅(mm)700
アンカー穴(mm)Φ12
天板寸法・幅(mm)700
天板寸法・奥行(mm)600
段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
材質アルミ(アルマイト付)
キャスターなし
踏ざん踏面幅(mm)240
天板寸法(mm)500×240
収納厚(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)200
収納寸法・幅(mm)500
大型滑り止め突起で安定性を高めた管理機・自走式草刈機用のアルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用)
ブリッジ表面全面に大型突起を配し、滑りを防止しています。
ブリッジ裏面には、3本の補強リブを配置し、たわみを防止しています。
走行面にすき間が無いので、足を挟みこむ事が無く女性でも安心して使用いただけます。
※2本/セット※全幅に持ち手は含まれておりません
用途乗用田植え機、小型除雪機、自走式動力噴霧機など、小径ホイールやクローラタイプに最適です。
全長(mm)1800
有効長(mm)1800
フック形状ツメ
わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200
正面踏ざん有効幅(mm)450
踏ざん踏面幅(mm)396
材質アルミ合金
簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500
最大使用荷重(kg)200
トラスコ品番464-8048
材質スチール
タイプ折りたたみ式
キャスターΦ130mmWストッパー付4個
キャスター径(Φmm)130
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)500
1セット
¥179,800
税込¥197,780
20日以内出荷
工場・物流センターなどのラインをまたがる通路の確保に最適です。専用幅木が標準装備で作業の安全性が向上、手摺の剛性も大幅にアップします。アルミ合金。
用途工場、倉庫、作業現場等
仕様固定用ベース付(しっかりと本体を固定するためのアンカー用穴付)
材質アルミ
角度(°)60
設置寸法・幅(mm)610
最大使用荷重(kg)200
天板寸法・幅(mm)600
寸法(mm)作業床:1650×1410
質量(kg)158
車輪径(Φmm)150
段数3段セット
キャスターゴム製
天板高さ(m)4.84~5.07
全高(m)5.86~6.09
最大使用荷重(kg)200
支柱径(Φmm)42.7
わく寸法(m)(支柱中心)1.83×1.57
1式(1式)
¥1,010,000
税込¥1,111,000
8日以内出荷
寸法(mm)作業床:1650×1410
質量(kg)119
車輪径(Φmm)150
段数2段セット
キャスターゴム製
天板高さ(m)3.29~3.52
全高(m)4.31~4.54
最大使用荷重(kg)200
支柱径(Φmm)42.7
わく寸法(m)(支柱中心)1.83×1.57
1式(1式)
¥702,800
税込¥773,080
8日以内出荷
段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
トラスコ品番472-5663
材質アルミ(アルマイト付)
段数3段
キャスターなし
踏ざん踏面幅(mm)240
天板寸法(mm)500×240
天板高さ(m)0.45~0.75
収納時寸法(mm)全長:1070、厚さ:115、幅:500
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時全長(m)1.07
最大使用質量(kg)200
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
日本よりも規制の厳しい米国ANSI、欧州CEの規格に準拠した、安全・高品質な自走式高所作業車です。
最大作業高3mから12mまで幅広くラインナップしています。(作業高は、任意の高さにセットできます。)
高剛性のシザースが作業床をしっかり支え、安定感を高めます。
ステアリングを大きく切ることができ、小回りがききます。また、ジョイスティックコントロールで簡単快適な操作が可能です。
ノンマーキングタイヤ(ゴム製)で長寿命・床を汚しません。
手すりを折りたたむと全高2m以下のコンパクトサイズになります。
【標準装備】
・脱輪時転倒防止装置(JIS規格)
・緊急降下装置
・傾斜センサー
・可倒式手すり
・フォークリフトポイント
・ノンマーキングタイヤ
・張出デッキ約90cm(S4726E・4732Eは約120cm)
用途工場・倉庫・公共施設・体育館・などでの高所作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。
材質鋼
工場ラインや物流ラインを横断する定置型のブリッジ。通路に工具や部品が落下しないように幅木を標準装備しています。
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:151
設置寸法昇降面(mm)601
最大使用質量(kg)200
住宅やオフィス内で障害物をまたぎ、点検口内などの作業に適しています。
工具なしで組立可能です。
組立式の為、コンパクトに収納可能です。(車載収納、エレベーターに積込んで運搬可能)
脚部伸縮50mmピッチで調整が可能です。
天板寸法(幅×奥行)(mm)2422×700
最大使用荷重(kg)200
材質アルミ合金
寸法(幅W×高さH)(mm)(下部空間)1680/2230×1200~1500/980~1280
天場(天板)高さ(m)1360~1660
全高(mm)2260~2560
天場寸法(mm)(昇降面)700×(長さ)2422
寸法(Φmm)(踏ざん)32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保管収納:1055×1565×545(天場除く)、355×635×1285(天場のみ巾木含む)
最大使用質量(kg)200
設置寸法(mm)(昇降面)1180×(長さ)2690
1台
¥769,800
税込¥846,780
翌々日出荷
仕様両サイド脱輪防止材付表面滑り止めシート加工上下の先端はゴムキャップ付で設置場所を傷つけません。肩掛け・背負いベルト付
材質アルミ+PPハニカムコア材
寸法(mm)外寸幅:865長さ:870取付高さ:50~200
質量(kg)5.2
耐荷重(kg)300
折りたたみ寸法(mm)430×870×70(H)
1個
¥98,000
税込¥107,800
翌々日出荷
砂利道や未舗装の場所でも安定した走破性を実現
最大20°の傾斜地まで登坂可能。自走にてトラックへ積み込むことができます。
延長デッキで800mmスライドできます。
鉄骨建設、内装工事、塗装工事等に最適です。
質量(kg)(整備)1480
全長×全幅W×全高(mm)2450×850×2300
1台
¥3,998,000
税込¥4,397,800
91日以内出荷
砂利道などでも走破性が高いクローラタイプ
抜群に小回りが利くので、狭い場所でも安心です。
スライドデッキで、張り出し調整ができます。(0/170/340/510mmの4段階)
シザースリンク部でセンター吊り(2点吊り)ができます。
メンテナンスフリーバッテリ標準装備。
防水タイプの充電器搭載
質量(kg)(整備)760
全長×全幅W×全高(mm)1390×780×1870
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
91日以内出荷
最大13度の傾斜に対応しますので、立体駐車場のスロープ工事や傾斜のある現場に最適です。
前下がり傾斜13度、後下がり傾斜2度、左右傾斜6度まで対応できます。
チルトスイッチ(傾斜角度・ブーム)で、傾斜角度に応じて微調整ができます。
車体傾斜規制装置、作業床傾斜規制装置など安全装備も充実
質量(kg)(整備)2000
全長×全幅W×全高(mm)2730×1100×2265
1台
¥6,998,000
税込¥7,697,800
91日以内出荷
スライドデッキで、張り出しができます。
メンテナンスフリーバッテリ標準装備。
高速・低速の2段階走行が可能
鉄骨建設、内装工事、塗装工事に最適
駆動方式油圧モータ
昇降方式シザースリンク
走行タイプホイール式
スライドデッキで、張り出し調整ができます。(0/170/340/510mmの4段階)
シザースリンク部でセンター吊り(2点吊り)ができます。
メンテナンスフリーバッテリ標準装備。
防水タイプの充電器搭載
質量(kg)(整備)740
全長×全幅W×全高(mm)1390×750×1870
1台
¥2,798,000
税込¥3,077,800
91日以内出荷
直径100mmキャスター付
折畳式で収納がコンパクト。
エレベーターへの搭載が可能。
最大使用荷重(kg)200
仕様仮設工業会認定品
材質アルミ合金
収納寸法・幅(mm)526
収納寸法・奥行(mm)1100
収納寸法・高さ(mm)1740
天板寸法・幅(mm)1100
天板寸法・奥行(mm)1785
1個
¥400,900
税込¥440,990
翌日出荷
ワンタッチ式高所作業足場です。広い床面積です。(約3[[M2]])使いやすいワンタッチ構造です。
最大使用荷重(kg)250
トラスコ品番868-8417
材質本体:スチール
収納寸法・幅(mm)446
収納寸法・奥行(mm)1300
収納寸法・高さ(mm)1270
天板寸法・幅(mm)2200
天板寸法・奥行(mm)1300
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
耐荷重(kg)300
エスコ品番EA520MZ-17
長さ(mm)1250
幅(mm)905
質量(kg)13.4
取付高(mm)50~300
有効幅(mm)835
1個
¥125,000
税込¥137,500
翌日出荷
耐荷重(kg)300
エスコ品番EA520MZ-16
長さ(mm)830
幅(mm)905
質量(kg)8.9
取付高(mm)50~200
有効幅(mm)835
1個
¥90,000
税込¥99,000
翌日出荷
徹底して安全・安心を考えています。
連結構造の採用により広い作業スペースが実現。
大きく使って小さく収納!
広い床面積(1台約3m2)
高さ調節7段階
使い易いワンタッチ構造
高い安全性と抜群の耐久性
リースコストの大幅削減、時間、労力の短縮
天板寸法(幅×奥行)(mm)2200×1300
最大使用荷重(kg)250
仕様天板:エキスパンドメタル施工高:370~500cmに対応手すり高:93cm
材質フレーム:スチール
キャスターストッパー付10個
材質(キャスター)ホイール:スチール、タイヤ:ウレタン
設置寸法・奥行(mm)1320(アウトリガー設置時2520)
設置寸法・幅(mm)2200
キャスター径(Φmm)150
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)740×1320×1940(折り畳み時)
高さ調節185、205、225、245、265、285、305(7段階調節)
天板寸法・幅(mm)2200
天板寸法・奥行(mm)1300
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
翌々日出荷
ワンタッチ式、仕上げ用足場に最適。
タイプ折りたたみ式
キャスターブレーキ付、Φ150mm
収納寸法・幅(mm)740
収納寸法・高さ(mm)1940
収納寸法・長さ(mm)1320
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
8日以内出荷
倉庫内での使用に適した垂直リフト。
材質鋼
電源AC単相100V(935W/50・60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅1200×奥行630×背高900
安全装置落下防止装置つき
操作方法押しボタン式
バイクの乗り込みに特化したタイプのアルミブリッジです。
突起部分がタイヤのブロック溝をしっかりととらえる、フレーム一体構造のすべり止めタイヤガード付。
滑らず積み降ろし作業ができます。(1本で使用するタイプです)
用途バイクのトラック積載に。
持ち手無し
アルミ製瓦揚機の決定版!
【NJP型】
スライド式の2連はしごによって細かい高さ調整ができ、より多様な現場に対応します。
オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm)
●台車寸法:H665mm×W570mm×D310mm
【AL4型】
AL4型:軽いアルミはしごで軽快な作業性を実現。(はしご連結式)
オプションの荷台をつけることで、太陽光パネル設置工事でも使えます。(W650×D300×H1200mm)
●台車寸法:H665mm×W650mm×D340mm
【TF型】
荷台が90°水平旋回し、荷物の取り込みが楽々です。倉庫用エレベーターとして最適です。
落下防止装置付き
●荷台寸法:W1200×D630×H900
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。
仕様組立式
電源(V)AC100単相
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。
従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。
軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします
表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
安全率3.5以上を確保しています。
仮設工業会認定合格品
※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。
最大使用質量(kg)200
幅(mm)500
折りたたみ式のアルミ製移動式室内足場です。大型工事現場、工場など
最大使用荷重(kg)200
材質アルミ
段数1
アズワン品番61-9750-09
1個
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用アルミ製床付き布わくです。
サビに強く耐久性にすぐれています。
表面はプレス式ノンスリップ加工。
安全率3.5以上。
仮設工業会認定合格品
※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。
※アルミ製ローリングタワーARA型にはSTZR-F1850Aのみ設置できます。
材質アルミ合金
最大使用荷重(kg)200
幅(mm)500
厚さ(mm)46.5
1
2
次へ
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。