ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「上枠付き脚立」の検索結果
安心の上枠付き専用脚立。
天板は2つおれ構造。天板をあげるだけの簡単操作
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ
踏ざん間隔(mm)309
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×450
上枠付きで最上段も安定感抜群です。ステップ幅130mmの幅広タイプです。最大使用質量150kgの強力タイプです。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途事務所や店舗なのどの簡易作業用に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)130
材質アルミ合金
収納寸法・奥行(mm)140
天板寸法・幅(mm)250
天板寸法・奥行(mm)270
安心の上枠付幅広タイプ。天板は隙間のない幅広設計。昇降を支える上枠付き。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)70
規格Sマーク、Aマーク
材質アルミ/アルマイト
収納寸法・奥行(mm)240
天板寸法・幅(mm)285
天板寸法・奥行(mm)256
天板に乗って作業可能な上わく付き三脚。
広い天板により、安全な作業ができます。
天板の上に設けられた手摺は人の腰の高さまであるので安心感抜群。
かさばり・出っぱりを解消!後支柱がスッキリ収納。
調整金具による伸縮調整がワンタッチで可能(後支柱)。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ
加工溶接
最大使用荷重(kg)100
上わくがついて昇降も安心に。折りたたみワンタッチ!
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)88
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
材質アルミ
加工アルマイト
各種認証SGマーク
収納寸法・奥行(mm)96
囲いが付いた作業台のような脚立。安全で快適な高所作業を実現!。囲いが付いた安全設計。内開きの扉は空いた状態でロック可能!。電動工具などを収納するスロット、パーツを留められるマグネット、蓋つきの収納など充実のトレー。最下段の「グラウンド・キュー」は、音と感触で降下時の踏み外しを防ぎます。アメリカ発LittleGiant(リトルジャイアント)は高品質でユニークな脚立ブランドです。プロの職人のタフな作業から、一般家庭でのDIY作業までどんな環境でも、どんな作業も『安全に、スピーディーに、快適に』こなせるよう豊富なラインナップでサポートします。他にない革新的な脚立、ぜひ一度お試し下さい!
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質FRP
幅(mm)踏みざん:80
最大使用荷重(kg)170
天板寸法(cm)49×45
DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。