ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「可搬式作業台」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途障害物をまたいでの作業に最適
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
全長(m)3.5
設置寸法・奥行(mm)3500
設置寸法・幅(mm)1000
キャスター径(Φmm)100
昇降幅(mm)500
収納寸法・幅(mm)1000
収納寸法・奥行(mm)2550
収納寸法・高さ(mm)420
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)2510
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
昇降が安全にできる60mmの幅広踏ざんです。昇降時に最下段を音で知らせ、踏み残の踏み外しを防ぐ新機能付きです。踏み外し防止のため、最下段を踏むと「カチッ」と感知音がします。4脚とも伸縮可能です。
用途内外装工事用に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)60
材質アルミ合金
ピッチ(mm)(脚部伸縮)21、(脚部伸縮ピッチ高さ)320
天板寸法(mm)1550×500
踏ざん間隔(mm)320
最大使用質量(kg)150
仮設工業会認定品です。
昇降が安全にラクにできる60mmの幅広踏ざん。
用途工場内や現場などに活躍
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
長さL×幅W(cm)天板:155×50
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)1550
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。