最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)70
材質アルミ合金、ABS樹脂、PVC樹脂
段数2段
耐荷重(kg)100
天板寸法(mm)320×160
ステップ踏面幅(mm)70
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×160×620
作業高さ(mm)560
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×570×560
シンプル設計の軽量タイプの家庭用踏み台です。
用途室内清掃や電球交換、ピッキングなどに。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)70
規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品
材質アルミ合金
色ブラック
収納寸法・奥行(mm)180
天板寸法・幅(mm)259
天板寸法・奥行(mm)169
シンプル設計の軽量タイプの家庭用踏台です。
用途室内清掃や電球交換、ピッキングなどに。
トラスコ品番211-6007
材質アルミ合金
色赤
段数2段
踏ざん踏面幅(mm)70
天板寸法(mm)259×169
天板高さ(m)0.56
収納時全長(m)0.6
最大使用質量(kg)100
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
スタイリッシュなデザインが魅力、イスにもなる幅広タイプの踏み台です。収納時の幅が48mmと超スリムになる為、収納場所に困りません。
用途室内で高い所の物の出し入れ、電球の交換や壁面の作業に。ワイドなステップで腰をかけての作業に。
踏ざん踏面幅(mm)260
全サイズグッドデザイン賞を受賞しています。折りたたんで自立するので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。ワンタッチバーにより片手で収納することができます。
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)70
天板寸法(mm)320×160
最大使用質量(kg)100
大きな天板が作業に最適!持ち運びしやすい軽量踏み台が登場!。トレーは仕切りのないシンプルなトレー。工具・道具などを仮置きできて作業効率もUP。ハンドルを持ち上げるアクションで収納し、そのまま持ち運び可能 。天板は32×32cmの大きな天板。両足をしっかりつけられ長時間の作業も安心。しっかりした作りながら軽量なつくり。持ち運びも簡単です。
用途倉庫内作業、ピッキング作業など
最大使用荷重(kg)136
最大使用質量(kg)136
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。