ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「三叉」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
天場三方手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。
※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。
材質アルミ合金製
手すり高さ(mm)900
タイプ1100mm兼用
仕様組立式
片手手すり天場三方です。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。左右どちらでも取付可能です。
※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。
※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。
材質アルミ合金製
手すり高さ(mm)900
タイプ1100mm兼用
仕様組立式
背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。
手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。
幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。
筋交いの変更により安定感を高めました。
四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。
※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。
最大使用荷重(kg)120
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)500
豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。
手すり高さ1100mmタイプもございます。
豊富なラインナップで現場ニーズに応えるDWS型作業台用手すりです。
手すり高さ900mmタイプもございます。
材質アルミ合金
仕様組立式
適合DWS-90B~180B
豊富なラインナップでニーズに応えるDWR型作業台手すりです。着脱が簡単なノブナット仕様です。巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。端部感知チェーン(別売りオプション)が取り付け可能です。
作業台Danchiシリーズ用の端部感知チェーンです。
手すりに取付け、作業可能エリアを認識させることで落下を防止したり進入禁止を示すことができます。
※片手すり・天場L手すり・片手すり天場Lには取付けできません。
※画像は代表画像を使用しています。お使いのDanchiの正面幅にあわせて4種類からお選びください。
用途工場内での安全対策に。
適合機種天場三方手すり/両手すり/フルセット手すり/両手すり天場L
豊富なラインナップでニーズに応えるDWR型作業台手すりです。着脱が簡単なノブナット仕様です。巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。端部感知チェーン(別売りオプション)が取り付け可能です。
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。