2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビに強いアルミ合金製足場台 四脚とも支柱の長さが調節できフラットな足場が確保できます。(最大段差約310mm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 DWX-W6908Cは天場が120mm広くなった幅広タイプです。 折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。 脚の長さは伸縮レバーで、6mmピッチで調整できます。
伸縮脚(mm)約310 最大使用荷重(kg)100 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 仕様折りたたみ式、ワンタッチ開き止め金具 材質アルミ合金製 設置寸法・奥行(mm)1230~1419 仕上アルマイト仕上 調整範囲(mm)(脚の長さ)6ピッチ 高さ調整範囲(mm)約310 収納寸法・奥行(mm)890 収納寸法・高さ(mm)180
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュアップ式2連はしご 2SWA型 ピカコーポレイション 動画あり
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。 梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。 ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 材質アルミ合金製 使用角度(°)75 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 支柱(mm)359(外寸)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)