ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「作業用踏台」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピカコーポレイションBLACK EDITION 作業台 FG-bk型
空間になじむオールブラックカラーの作業踏台です。 各ステップが広く安定性に優れているため、様々な用途で活躍します。 キャスター、アジャスター等各種オプション取付可能です。※オプション品はブラックカラーではございません。ご了承ください。
用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。 仕様組立式 材質アルミ合金/アルマイト 天板寸法・奥行(mm)400
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数2
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数3
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。 オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ合金 材質アルミ合金製 段数1 設置寸法・奥行(mm)349 設置寸法昇降面(mm)497 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)500
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式作業台リョーマ(背面プロテクター付タイプ)DXD型 ピカコーポレイション 動画あり
正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。 後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。 車体や壁の傷つけ防止に背面プロテクターを標準装備しています。(別売りオプションで追加可能)
用途建設現場のプロツールとして! 工場内での点検、メンテナンス作業に! ルーフボックスの荷物の出し入れに! 最大使用荷重(kg)100 仕様折りたたみ式 材質アルミ合金製 タイプ背面プロテクター付きタイプ 傾斜角度(°)60 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)607
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:縞板タイプ 段数2
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安心の最大使用質量120kg!折りたたみ式作業台のロングセラー製品です。 踏ざんが幅広く、昇降角度が60度でゆるやかなので昇降しやすく、安全性も高いです。 天場が広いので(400×350mm)作業効率がアップします。 折りたためばフラットになりコンパクトに収納できます。
用途工場・倉庫などでの作業・機械メンテナンス・荷役作業などに。 最大使用荷重(kg)120 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)400
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数4
1台
92,980 税込102,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。 最大使用荷重(kg)120 天板寸法・幅(mm)520 天板寸法・奥行(mm)500
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:縞板タイプ 段数3
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:縞板タイプ 段数1
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ピカコーポレイション連結式低床作業台 UG型
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 長手方向のみに連結可能です。(連結に工具は不要) オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。 ※UG-4030とUG-6040の連結はできません。 ※連結式低床作業台DG型との連結はできません。 ※本製品は短手方向に連結はできません。短手方向の連結をご希望の場合DG型をお買い求めください。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金/アルマイト 段数1 寸法H1(mm)150 寸法H2(mm)106
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式作業台テンノリ DXG型 ピカコーポレイション 動画あり
後脚がストレート近く、壁面に寄せて作業することができます。 ワンタッチで折りたためる簡単な開閉操作。 DXG-120T・150T・180Tは上わくが標準装備。(他サイズも別売りオプションで取り付け可能!) 折りたたみ収納時の厚さは125mm!
用途建設現場のプロツールとして! 工場内での点検、メンテナンス作業に! ルーフボックスの荷物の出し入れに!
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ合金製作業台CLS型
用途昇降の多い倉庫、工場内作業に 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)253 仕様完成品 材質アルミ/アルマイト仕上げ キャスターあり 天板寸法・幅(mm)353 天板寸法・奥行(mm)253
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミブリッジ 風神 SHAS型
小径の車輪など様々な種類の管理機に対応できる軽量・幅広アルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用) ステップ間の隙間が約8mmなので、小径の車輪でも隙間に落ちることなく昇降作業ができます。(自走式畦草刈機に対応) 有効幅600mmの幅広タイプなので、1本で乗せ降ろしが可能です。
用途管理機全般・自走式畦草刈機に。 仕様●最大積載質量(t):0.2●フック形状:ツメ●寸法(mm):全長…1811、有効長…1791、全幅…644、有効幅…600●自重(kg/本):10.0●持ち手:なし アズワン品番67-9210-50
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷

縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:縞板タイプ 段数4
1台
97,980 税込107,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

踏面がくつ底キャッチャー仕様の為、滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減します。 くつ底キャッチャーには黄色の塗装を施している為、段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促します。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。(くつ底キャッチャー部分を除く) 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内・屋外での作業に。トラックプラットホームの昇降に。トラック荷役作業の昇降に。 材質本体:アルミ合金 タイプ踏面:くつ底キャッチャー 踏ざん踏面幅(mm)200 最大使用質量(kg)150
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(アルマイト仕上げ) タイプ踏面:標準タイプ 段数5 天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行) 踏面幅(mm)200 設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DFシリーズ
上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。別売オプションの上わくトレー(DF-TR)が取付可能です。
用途倉庫や現場での作業に。 材質アルミ合金製 天板寸法(mm)331×254 踏ざん間隔(mm)305 色(天板)シルバー 段高(mm)286 最大使用質量(kg)110
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上わくトレーのDF-TRは折りたたみ式作業台の背面枠に収納可能です。
用途工具の置き場に。 トラスコ品番687-0755 適合機種DF-3、DF-4 高さ(mm)66 最大使用質量(kg)11.3
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

豊富なラインナップでニーズに応えるDWR型作業台手すりです。着脱が簡単なノブナット仕様です。巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。端部感知チェーン(別売りオプション)が取り付け可能です。
1本ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

HG作業台の背面・側面に取り付ける固定式キャスターセットです。
適合HGシリーズ全機種 セット内容2個/セット
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:グレーチングタイプ 段数5 天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行) 踏面幅(mm)200 設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションステンレス製作業台 SUSFG型
錆びや腐食に強いステンレス仕様の作業用踏台です。 滑り止めキャップの材質に焼却しても有毒ガスが発生しないエラストマーを採用しています。 手すりオプション(FGN-TE型)が取付けられます。※手すりはアルミ製となります。 ステップ部分の穴加工は切り欠けを加えることで水はけがよく、滑り止め効果もあります。
用途食品・薬品工場や医療機関、研究・実験施設等に最適です。 最大使用荷重(kg)150 材質ステンレス 踏ざん間隔(mm)300 設置寸法昇降面(mm)620 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
97,980 税込107,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション小型作業台(タフミニ) DXK型
狭い場所での作業に最適な、仮設工業会認定の小型作業台。 積重ねができます。 連結足場板オプション(DXA-STA18A)で連結することでより広い作業スペースを確保できます。
用途仮設現場の作業に。 最大使用荷重(kg)150 仕様(一社)仮設工業会認定品 トラスコ品番855-9481 材質アルミ合金 段数1 2018年トラスコ掲載ページ7 1190 天板寸法・幅(mm)533 天板寸法・奥行(mm)500
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

DXR-120 折りたたみ式作業台 DXR型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DXR型
折りたたんで収納できる最大使用質量120kgの業務用作業台です。 トラック荷台にも安全に昇降ができます。 手すり追加オプション(DXR-TE1)を使用することで、より安全に作業が行えます。
用途トラック荷台への昇降作業、シートがけ・玉掛け等の荷役作業に。 最大使用荷重(kg)120 仕様折りたたみ式 トラスコ品番496-3822 材質アルミ合金 段数4 設置寸法・奥行(mm)1441 設置寸法・幅(mm)1263 踏ざん間隔(mm)300 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1690×820×365 天板寸法・幅(mm)526 天板寸法・奥行(mm)500
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

背面収納できる大きいトレーを上わくに取付可能なため、作業効率がアップします。上わくに電動工具なども挿せられ便利です。上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。
用途倉庫や現場での作業に。 材質アルミ合金製 天板寸法(mm)331×254 踏ざん間隔(mm)305 色(天板)シルバー 段高(mm)286 最大使用質量(kg)110
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:グレーチングタイプ 段数4 天場寸法(mm)600(正面幅)×400(奥行) 踏面幅(mm)200 設置寸法(mm)618(昇降面)×1034(奥行)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:縞板タイプ 段数5 天場寸法(mm)1000(正面幅)×400(奥行) 踏面幅(mm)200 設置寸法(mm)1018(昇降面)×1237(奥行)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション上枠付き踏台 PFD型
上わく付きなので安定した姿勢で作業可能!一家に一台、大活躍の上わく付き踏台です。 非常に軽量なので持ち運びも容易です。 簡単に折りたため、収納場所にも困りません。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミニウム合金(アルマイト仕上げ)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:グレーチングタイプ 段数2 踏面幅(mm)200
1台
66,980 税込73,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールアルミ製で非常に軽く作業性が抜群! 折りたたみ式で収納は設置時の約1/10とコンパクト、ユニット式で無限に広がります。 3段5連セットの組立所要時間は、2名で約10分と非常に短時間!
用途入学式、卒業式の記念撮影や音楽会、発表会、各会場用ひな段として
1個
299,800 税込329,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式作業台 DXE型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DXE型
DXD型(リョーマ)の耐久性をさらにアップさせた業務用折りたたみ式作業台です。(最大使用質量150kg) 正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。 後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。
用途仮設現場の作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)607
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ作業台 HG型(組立済)
組立済みなので届いてすぐに使用できるアルミ作業台です。 滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減!(踏面ノンスリッププレスタイプ) くつ底キャッチャー標準付属です。(※HG-1630は除く) くつ底キャッチャーに色がある事で視認性を高め段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。 また、グリップ力が優れているので滑りにくくなり転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。 下部空間が広いので配管・配線の多い工場内などの作業に適しています。(高さ242mmの配管・配線まで上にかぶせられます。)
用途配管・配線の多い工場内などの作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金(アルマイト仕上) 関連資料※適合手摺(カタログ資料)(3.03MB) 最大使用質量(kg)150
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:グレーチングタイプ 段数3 天場寸法(mm)600(正面幅)×400(奥行) 踏面幅(mm)200 設置寸法(mm)618(昇降面)×831(奥行)
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段 最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ) タイプ踏面:グレーチングタイプ 段数1
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピカコーポレイショントイレ用作業台 DXH型
天板が取り外し式で支柱わくをコンパクトに折りたたむことができるので持ち運びも簡単です。 天板を外して支柱クランプを緩めることで、狭いスペースの間口に合わせたり障害物を避けて設置することも可能です。
用途トイレ(狭所)での電気工事・換気扇修理・クロスの張替えに 最大使用荷重(kg)100 トラスコ品番148-9695 段数1 設置寸法・奥行(mm)640 設置寸法・幅(mm)650 アズワン品番64-6729-83 設置寸法(間口×奥行)(mm)632×632 天板寸法・幅(mm)568 天板寸法・奥行(mm)525
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ピカコーポレイション連結式大型作業台
2台連結すれば、およそ4.5mの足場が確保でき、1回の設置でさまざまな作業に対応できます。 広い天場でシート掛けなど荷役作業もより安全に行えます。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 全幅(mm)1300 キャスターブレーキ付自在4輪 天板寸法・幅(mm)2273 天板寸法・奥行(mm)604
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DWR型
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)