足場台(可搬式作業台)DWJ型用オプション エリアガードピカコーポレイション翌日出荷
可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用エリアガードです。
天場四方を囲うことで作業可能エリアを認識できるため、転落・踏み外し事故発生リスクを低減します。
※2本1セット
※回転収納式手掛り棒を4本取付けている場合のみ使用できます。
※DWJ-96、DXA型には取付けできません。
用途現場の安全対策・転落防止に。適合DWJ用(手掛かり棒DXA-TE1を取り付けたもの)バー高さ(mm)711
足場台(可搬式作業台)DXA型用オプション エリアガードピカコーポレイション当日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用エリアガードです。
天場四方を囲うことで作業可能エリアを認識できるため、転落・踏み外し事故発生リスクを低減します。
手掛り棒に取り付けるだけの簡単設置、収納時もコンパクトになるため場所を取りません。
※2本1セット
※回転収納式手掛り棒を4本取付けている場合のみ使用できます。
※DXA-1076B、10B、DWJ型には取付けできません。
用途現場の安全対策・転落防止に。適合DXA用(手掛かり棒DXA-TE1を取り付けたもの)トラスコ品番818-3894材質アルミバー高さ(mm)667
DXA型用オプション 手掛り棒ピカコーポレイション翌日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用手掛り棒です。
足場台を昇降しやすくサポートします。
回転収納式なので、作業台本体に取り付けたまま収納が可能です。
DXA-1076B、10B、13B、15Bに最大4本取付け可能です。
※DXA-13BT、15BT、18BTには4本標準装備されているので購入不要です。
※本製品はDWJ型には取り付けできません。
用途現場の安全対策・転倒防止に。材質アルミ合金適合DXA
DXA型用オプション 補助足場ピカコーポレイション翌日出荷
可搬式作業台DXAシリーズに使用できる補助足場です。
足場台の形状では届かなかった入角の作業が可能になります。
設置は工具を使わず容易にできます。
※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。
※保管収納寸法(mm)
DXA-HA13:長さ680×幅545×奥行110
DXA-HA:長さ735×幅545×奥行105
※DXA-1076B、DXA-10Bには取付けできません
用途入角・壁面の作業に最適です。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150適合DXA-15A、15A、15AT、18AT厚さ(mm)(足場板)50質量(kg)5.0床寸法(mm)359×500収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)735×545×105
DWJ型用オプション キャスターピカコーポレイション翌日出荷
足場台(可搬式作業台)DWJ型用のキャスターオプションです。
取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。
※ナイロン製
用途現場での運搬や位置の調整に活躍します。アズワン品番64-6729-29
DXA型用オプション キャスターピカコーポレイション翌日出荷
足場台(可搬式作業台)DXA型用のキャスターオプションです。
取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。
※DXA-18BTについては2個標準装備されています。
※ナイロン製
※DXA-1076B、13B、13BTに取付ける場合、収納時に伸縮脚を伸ばしてください
DXA・DWJ型用オプション 手すりわくピカコーポレイション翌日出荷
足場台(可搬式作業台)DXA・DWJ型用の手すりオプションです。
取り付けやすさと安全性、メンテナンス性を追求しました。
※手すりパイプ径Φ32
※適合機種をご確認いただきご購入ください。
・DWJ-TES:DXA、DWJ隙間箇所用、DXK用
・DWJ-TEM:DWJ-96、DWJ-STA96用
・DWG-TEL:DXA(1076Bを除く)、DWJ-150、DWJ-STA150、DXA-STA18A用
足場台(可搬式作業台)DWJ型ピカコーポレイション当日出荷から翌日出荷
内装、外装、電気工事などに最適な天板400mm幅タイプです。
ハードな用途に耐える業務用作業台。
仮設工業会認定合格品です。
折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。
天場踏面-プレス式ノンスリップ加工で滑りにくくなっています。
伸縮脚(mm)334最大使用荷重(kg)150規格仮設工業会認定合格品材質アルミ合金製タイプ折りたたみ式段差対応高さ(cm)約33
作業台・足場台部品 滑り止めキャップピカコーポレイション翌日出荷から3日以内出荷
作業台・足場台用の滑り止めキャップです。(左右各1個/1セット)
取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。
※作業台1台分交換する場合、2セット購入が必要です。
また、前・後脚の区別があるものに関しては各1セットずつ必要です。
アルミ脚立SIGNET(シグネット)税込¥17,578¥15,980
板書ステップLION (ライオン事務器)税込¥31,878¥28,980
脚立 3段サンワサプライ税込¥10,118¥9,198
脚立 4段サンワサプライ税込¥13,178¥11,980