6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピカコーポレイション室内はしご LRS型
ロフト等に昇降するための室内はしごです。 オプションとして、フックをかけるパイプ(LRSP-32A)と専用手すり(LRS-TEP1)を用意しました。 使用しないときは垂直に立てられる収納用フックがついています。 フックは6mmピッチで上下に可動するので、仕様箇所の高さに合わせて調整が可能です。 ※フック可動範囲:LRS-26⇒210mm LRS-31⇒180mm ※フック内径:Φ35
用途一戸建てやマンションのロフト・屋根裏への昇降に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)260 正面踏ざん有効幅(mm)360 材質アルミ合金製 使用角度(°)70 仕様室内用(事務器等) 最大外形寸法(mm)425 支柱(mm)416(外寸)
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ製足場 ハッスルタワー ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションパイプ製足場 ハッスルタワー
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイションマンホール用 吊下げはしご QST型
マンホール等に吊り下げて使用します。 軽くてコンパクトに収納することができるので持ち運びにも便利です。 付属の角パイプをマンホールなどの開口部に掛け渡し、フックをはめ込み、吊り下げて使用します。 壁面に接触し、揺れを軽減させ、足元を確保するための突子がついています。 収納時はロープをひっぱれば収納できます。 吊り金具標準装備(長さ1000mm)
用途マンホール、ビル建築現場、食品・薬品タンク、水槽等の点検・メンテナンスに。 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金製/アルマイト仕上
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ階段はしご SWJ型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションアルミ階段はしご SWJ型
設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)330 正面踏ざん有効幅(mm)440 踏ざん踏面幅(mm)140~151 材質アルミ 使用角度(°)60~70 材質/仕上アルミ合金製/- 最大外形寸法(mm)516 支柱(mm)500(外寸)
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SWJ 【オーダー】階段はしごSWJ型 ピカコーポレイション カスタマイズ可
ピカコーポレイション【オーダー】階段はしごSWJ型
設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごSWJ型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さ・正面幅をお選びいただくことができます。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2Bの組み合わせが自動設定されます。) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。(穴あけ加工はお客様で対応お願いします。) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※片手すりを選択した場合、階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備・機械・ライン用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。 サービス分類オーダー・加工
1台
47,066 税込51,773
29日以内出荷

ピカコーポレイション伸縮はしご SLT型
昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。 伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。 手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。 ワイドな踏ざん幅80mm。 床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。 設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。
用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)315 正面踏ざん有効幅(mm)315 材質アルミ合金/アルマイト 踏ざん踏面幅(mm)80
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)