ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「家庭用 脚立」の検索結果
天板と踏ざんが広く安定性に優れています。上枠頂部には作業に便利な小物用トレーと工具用穴付きです。豊富な6サイズからお選び頂けます。
用途室内での高所作業用に。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)80.2
天板寸法・幅(mm)283
天板寸法・奥行(mm)250
軽作業で活躍する軽量タイプの踏台です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)68.5
規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品
色シルバー
収納寸法・奥行(mm)175
天板寸法・幅(mm)275
天板寸法・奥行(mm)160
電球や蛍光灯の交換に便利な回転収納トレー付き踏台です。
回転収納トレー付き(トレー耐荷重5kg)
トレーには、電球や工具を置ける穴や蛍光灯を置けるくぼみがついています。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
※天板寸法:341mm×311mm
※トレー寸法:正面幅269mm×奥行190mm
※トレー耐荷重5kg
用途電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
仕様室内用(事務器等)、折りたたみ式
寸法(幅W×奥行D)(mm)(トレー)269×190
全高(mm)(上わく)470
仕上アルマイト仕上
踏ざん間隔(mm)303
収納寸法・奥行(mm)120
上わく付きなので安定した姿勢で作業可能!一家に一台、大活躍の上わく付き踏台です。
非常に軽量なので持ち運びも容易です。
簡単に折りたため、収納場所にも困りません。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
SGマーク認定品
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、学校・オフィス備品、検針やメンテナンス作業に。
最大使用荷重(kg)100
天場寸法(mm)296×160
設置寸法・奥行(mm)170
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。