ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「手面」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
足場台DXS-1010用の手掛り棒追加オプションです。(昇降面向かって右側用)
昇降面向かって左側用はDXS-TE-Lをお求めください。
用途より安全な昇降作業に。
トラスコ品番364-9703
適合機種DXS-1010
材質アルミ
品名DXS用手掛り棒/右
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
足場台DXS-1010用の手掛り棒追加オプションです。(昇降面向かって左側用)
昇降面向かって右側用はDXS-TE-Rをお求めください。
用途より安全な昇降作業に。
トラスコ品番364-9704
適合機種DXS-1010
材質アルミ
品名DXS用手掛り棒/左
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
大型滑り止め突起で安定性を高めた管理機・自走式草刈機用のアルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用)
ブリッジ表面全面に大型突起を配し、滑りを防止しています。
ブリッジ裏面には、3本の補強リブを配置し、たわみを防止しています。
走行面にすき間が無いので、足を挟みこむ事が無く女性でも安心して使用いただけます。
※2本/セット※全幅に持ち手は含まれておりません
用途乗用田植え機、小型除雪機、自走式動力噴霧機など、小径ホイールやクローラタイプに最適です。
全長(mm)1800
有効長(mm)1800
フック形状ツメ
昇降時に安心感のある手すり付の伸縮はしごです。
伸縮自在でコンパクトになるためクローゼットに収納でき、お部屋の邪魔になりません。
手摺部分も伸縮し、折り畳んでコンパクトに収納可能です。
ワイドな踏ざん幅80mm。
床との設置面は、滑り止めを備えた脚キャップで、フローリングや床を傷つけません。
設置用のフック標準装備。横滑りや転倒防止のため引掛け金具バー(パイプ)、ブラケット2個が付属しています。※取付位置に下地桟があることをご確認ください。
用途ロフト用・室内用・工場内でのアクセス用に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)315
正面踏ざん有効幅(mm)315
材質アルミ合金/アルマイト
踏ざん踏面幅(mm)80
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。