ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「折りたたみパイプ」の検索結果
関連キーワード
ベランダ手すりの乗越え用に!!足場とベランダの行き来に活躍します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。脚部は伸縮式で34cm迄の高さ調整に対応します。取付パイプ径Φ48.6、Φ42.7兼用で、手すりは用途に合わせてオプション2種類から選べます。(DXV-TE1・DXV-TE2)
用途仮設足場とベランダの行き来に。
伸縮脚(mm)340
最大使用荷重(kg)120
段数4
寸法(幅W×奥行D)(mm)天場寸法:570×500
設置寸法・奥行(mm)(クランプ芯まで)875~978
パイプ径(Φmm)取付:48.6、42.7兼用
踏ざん間隔(mm)340
天場高さ(m)1.09~1.43
設置寸法昇降面(mm)594
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)保管収納:1160×595×135
高さ調整範囲(mm)約340
最大使用質量(kg)120
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。