ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「折りたたみ式脚立」の検索結果
ロングセラーの上わく付き踏台です。
天場と踏ざんが広く、傾斜がゆるやかで昇降しやすくなっています。
オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。
※天板寸法:299mm×252mm
用途電球や蛍光灯の交換・エアコンや照明器具のお手入れ・倉庫などでの軽作業
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)80
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク
仕様室内用(事務器等)、折りたたみ式
材質アルミ合金製
全高(mm)(上わく)540
仕上アルマイト仕上
踏ざん間隔(mm)245
収納寸法・奥行(mm)110
天板寸法・幅(mm)299
天板寸法・奥行(mm)252
サビに強いアルミ合金製足場台
四脚とも支柱の長さが調節できフラットな足場が確保できます。(最大段差約310mm)
伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。
DWX-W6908Cは天場が120mm広くなった幅広タイプです。
折りたたみ式ですので運搬時や収納時にスペースをとりません。
脚の長さは伸縮レバーで、6mmピッチで調整できます。
伸縮脚(mm)約310
最大使用荷重(kg)100
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定
仕様折りたたみ式、ワンタッチ開き止め金具
材質アルミ合金製
設置寸法・奥行(mm)1230~1419
仕上アルマイト仕上
調整範囲(mm)(脚の長さ)6ピッチ
高さ調整範囲(mm)約310
収納寸法・奥行(mm)890
収納寸法・高さ(mm)180
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。
下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。
四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です!
状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。
滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です
※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)305
踏ざん踏面幅(mm)55
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。