ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「滑り止め」の検索結果

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台の、ハシゴや脚立などの踏み台は現場で有用性の高いツールです。オフィスでのちょっとした作業に便利な軽量アルミタイプの脚立・踏み台、脚の長さを調節できるので段差のある場所に有効な伸縮脚立、一台二役のハシゴ兼用脚立、折りたたんで現場に運べる足場台、高所作業に便利な伸縮タイプのハシゴなど、安全かつ効率よく作業できる製品が見つかります。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1セット
3,598 税込3,958
翌々日出荷

ピカコーポレイション三脚用滑り止めゴムカバー
ゴムカバー取付けによってアスファルト上でも三脚を使用することができます。
材質ゴム 適合型式GMF、GMK、GMP
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷


1セット
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷


1セット(2個)
5,998 税込6,598
30日以内出荷


ユニット交換式 1連はしご (滑り止め端具溶融亜鉛メッキ仕様) ピカコーポレイション 動画あり
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる。LLSは、はしご取付金具LH、LHS、LHZ適応はしごです。交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます
材質アルミ合金 取扱説明書(1.34MB) 最大使用質量(kg)150
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台(4個)
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量専用脚立 BEN-KEI ピカコーポレイション 動画あり
最大使用質量130kgの軽量専用脚立 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ! 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用! 支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。 脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。
最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)55 収納寸法・奥行(mm)170
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピカコーポレイション専用脚立 JOB
幅広踏みざん60mmの長尺専用脚立 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)60 タイプ専用脚立 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)300×172
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトリガー付き はしご兼用脚立 ピカコーポレイション 動画あり
より安定性がアップするアウトリガー付きのはしご兼用脚立。アウトリガーはワンタッチで収納可能。取付けたまま収納できます。滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)60 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 天板寸法・幅(mm)300
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピカコーポレイションブリッジ 歩行農機用
歩行しやすいステップ間隔が狭いタイプ。突起部分がタイヤのブロックをしっかりととらえる滑り止めタイヤガード付。スムーズに乗り降りできます。
1台ほか
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ピカコーポレイションピカ はしご兼用脚立PRO型
支柱・滑り止めキャップを大型化したため安定感があります。支柱はアルミアルマイト仕上げで耐食性に優れています。脚端部はドライバーで交換できます。
最大使用荷重(kg)130 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)60 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定 仕様Aマーク認定品、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具 仕上アルマイト仕上(支柱のみ) 収納寸法・奥行(mm)180 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)184
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マジックテープとゴムの二重でカバーのずり落ちを防ぎます。脚立の滑り止めキャップが大きなサイズに対応した脚立用ソックスです。
用途室内時での脚立作業時に。 トラスコ品番322-8104 材質本体:ポリエステル、底部:PVC 本体:黄色、ベルト:青色 内容4個/セット 適応寸法(cm)幅7×奥行10 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)85×120×160 脚立タイプ適応:JOB、RPO、NDA、LM、SEC、SEG、SXJ、BM
1セット
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ピカコーポレイションブリッジ 雷神 SGN型
大型滑り止め突起で安定性を高めた管理機専用タイプ。乗用田植え機、小型除雪機、自走式動力噴霧機など、小径ホイールやクローラタイプに最適です
全長(mm)1800 有効長(mm)1800 フック形状ツメ 有効幅(mm)244
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションブリッジ バイク用
バイクの乗り込みに特化したタイプ。突起部分がタイヤのブロック溝をしっかりととらえる、フレーム一体構造のすべり止めタイヤガード付。滑らず積み降ろし作業ができます。
持ち手無し
1台
28,980 税込31,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四脚アジャスト式専用脚立[上部操作タイプ] スタッピー SXJ型 ピカコーポレイション 動画あり
業界初!立ったまま伸縮でき、ワンタッチで折りたたみができる上部操作式の専用脚立。最大段差が約31cmまで対応できる上部操作タイプ。状況に応じて上部/下部でのワンタッチ伸縮操作が可能です。踏みざん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮できます。滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55 規格Aマーク認定品 収納寸法・奥行(mm)160
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) くつ底キャッチャー(R)
エコ商品
メーカー作業台に取り付けができる滑り止めです。 グリップ力に優れている為、転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。 またくつ底キャッチャー(R)がイエロー色の為、視認性を高め段差の位置がわかりやすく、 注意喚起を促す事が出来ます。
用途作業台での転倒・転落事故予防や安全対策に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション上わく付き踏台
広い天板の上わく付き踏み台です。トレーが付いてる事で、電球や工具等を置いて使用ができます。天板・踏ざん共に滑り止め付き。天板はオートロック構造で組み立てスムーズ。薄さ約12cmに折りたたみ可能でコンパクトに収納できます。
用途電球や蛍光灯の交換に、エアコンや照明器具のお手入れに 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)80 奥行(mm)踏ざん:80 段数4 天場寸法(mm)正面幅340×奥行き337 高さ(m)踏ざん:1.14、上わく:0.46 収納寸法・幅(mm)545 収納寸法・奥行(mm)115 収納寸法・高さ(mm)1740
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

四脚アジャスト式専用脚立[上部操作タイプ] スタッピー SXJ型 ピカコーポレイション 動画あり
業界初!立ったまま伸縮でき、ワンタッチで折りたたみができる上部操作式の専用脚立。最大段差が約31cmまで対応できる上部操作タイプ。状況に応じて上部/下部でのワンタッチ伸縮操作が可能です。踏みざん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮できます。滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ、アルマイト処理(支柱) 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)303×152
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピカコーポレイション上わく付き専用脚立
最大使用質量100kgの業務用 上わく・スプリングキャスター付き溶接タイプ 上わく付きなので天場に乗って作業ができます 脚立状態のまま移動が容易に行えます キャスター上部のスプリングにより、人が乗ると自動的に滑り止めキャップが接地して安定します。 未使用時には浮き上がり、楽に移動ができます。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金製 踏ざん間隔(mm)314 踏ざん踏面幅(mm)60 仕様水平中折れ式 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)330×536 収納寸法・奥行(mm)230
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

階段はしご SWJ ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイション階段はしご SWJ
設置場所より角度を60度または70度から選べる両面使用型はしご。緩やかな角度と広い踏ざんで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>)。支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。アンカー用穴(Φ12)付き。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)330 正面踏ざん有効幅(mm)440 踏ざん踏面幅(mm)140~151 材質アルミ 使用角度(°)60~70 材質/仕上アルミ合金製/- 最大外形寸法(mm)516 支柱(mm)500(外寸)
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピカコーポレイション作業台 FGK型
豊富なラインナップを揃え現場ニーズに応える作業用踏台です。表面処理が高級感のあるアルマイト仕上げです。(くつ底キャッチャー[[R上]]部分を除く)。踏ざん踏面がくつ底キャッチャー[[R上]]仕様の為、滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減いたします。くつ底キャッチャー[[R上]]に黄色の着色を施している為、段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促します。
用途工場・倉庫などでの作業用、高所作業用に。 材質本体:アルミ合金 タイプ踏面:くつ底キャッチャー 踏ざん踏面幅(mm)200 最大使用質量(kg)150
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカコーポレイション作業台 HG
滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減! 踏面はノンスリッププレスタイプ。 色がある事で視認性を高め段差の位置がわかりやすく注意喚起を促し、グリップ力が優れているので滑りにくくなり転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。 下部空間が広いので配管・配線の多い工場内などの作業に適しています。 くつ底キャッチャー(R)標準付属です。(※HG-1630は除く)
用途配管・配線の多い工場内などの作業に 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金(アルマイト仕上) 関連資料※適合手摺(カタログ資料)(3.03MB) 最大使用質量(kg)150
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)