手掛り棒付き足場台 DXS型ピカコーポレイション当日出荷
回転収納式手掛り棒を2本標準装備しており、天板への昇降をサポートします。
折りたたみ式で収納時も場所を取りません。
軽量で持ち運びしやすい仕様です。
手掛り棒は追加オプション(DXS-TE-R・L)を取り付けることで4本まで追加できます。
用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事・洗車用に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)42仕様Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備トラスコ品番364-9702セット内容手掛り棒(右側用・左側用 各1本)材質アルミ天板寸法(mm)400×1050天板高さH(mm)1002設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1715×599使用条件足場台が安定しない場所には設置しないでください。最大使用質量(kg)100
高所作業台 電動リフト(ノンアウトリガータイプ) UL-EW型ピカコーポレイション¥2,398,000~税込¥2,637,800~
1台
91日以内出荷
ノンアウトリガーで設置スペースをとらないコンパクト仕様の高所作業台です。
アウトリガーが干渉し、設置のできない狭所でも活躍します。
3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。
高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
受注生産品
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ寸法(mm)作業床:660×680電源(V)(標準)AC100、(オプション)DC12外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)820×1520×1930標準装備品アウトリガーインターロック、作業床上電源、緊急降下装置、緊急停止ボタン、マニュアルホルダー、過積載防止装置最大使用質量(kg)159
油圧マスト式昇降作業台”ノビッと!” EWA型ピカコーポレイション¥2,498,000~税込¥2,747,800~
1台
12日以内出荷
安心の国内生産!約3分で設置できる電動昇降作業台です。
収納時は高さ2000mm以下になるため、エレベーターにも積載可能です。
操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
緊急降下ボタン装備により、停電時など急に電源が使えなくなった場合もゆっくりと降下が可能です。
バケット部分に電源コンセントがあるので、作業床の上で電動工具や照明が利用可能です。(700Wまで)
バッテリー充電式のEWA-DC型もラインナップしています。
【主な仕様】
■作業床寸法:660mm×680mm
■手すり高さ:1100mm
■電源::AC100V
■吊り用金具付き
■フォークリフトのツメ差込スペースあり
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。
※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。電源(V)AC100V電源AC100V
連結式大型作業台ピカコーポレイション取扱い終了
2台連結すれば、およそ4.5mの足場が確保でき、1回の設置でさまざまな作業に対応できます。
広い天場でシート掛けなど荷役作業もより安全に行えます。
最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金全幅(mm)1300キャスターブレーキ付自在4輪天板寸法・幅(mm)2273天板寸法・奥行(mm)604
連結式大型作業台 DXL型ピカコーポレイション翌々日出荷
2台連結すれば、およそ4.5mの足場が確保でき、1回の設置でさまざまな作業に対応できます。<br />広い天場でシート掛けなど荷役作業もより安全に行うことができます。<br />追加オプションで手すり・プロテクターが取り付けられます。(手すり高さ1100mm)
用途トラック荷台への安全な昇降・シート掛け・玉掛作業・荷役作業材質アルミ合金全幅(mm)1300キャスターブレーキ付自在4輪材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)150天板寸法(長さ×幅)(mm)2273×604踏面幅(mm)107最大使用質量(kg)150
折りたたみ式作業台 DWR型ピカコーポレイション当日出荷から5日以内出荷
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。<br />簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。<br />積み重ねて保管できます。
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
ページ: 1/ 3
木製踏み台YAMAZEN(山善)税込¥17,578~¥15,980~
段付踏台HARAX(ハラックス)税込¥41,778¥37,980
はしご水準器長谷川工業税込¥2,265¥2,059