ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「脚立 踏み台」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板高さ = 0.47m。許容荷重 = 150kg。材質 = アルミニウム。重量 = 7.4kg。。RS Pro 0.47 m アルミ製足場及び作業プラットフォーム、 150 kg の荷重軽量な RS Pro の足場及び作業プラットフォームにより、手の届かないところの高さにアクセスできます。それを使用したら、足は端正に折り畳む従って貯えることは容易であり、家のまわりでまたは仕事で異様な仕事のために完全である。 アルミ製の脚部には自動ロック式のスチールヒンジが付いているので、開いた後に安全で安定した作業プラットフォームに固定できます。直立領域は 600 mm x 600 mm なので、誤って縁を踏んでしまうことを心配することなく、自分で位置を調整することができます。この脚には、滑りを防止するゴム脚が付いています 屋内外を問わず、高さはのようになっています 0.47 m 最大荷重は 150 kg で、重量は 7.4 kg なので、必要に応じて簡単に移動できます。特長と利点.アルミニウム製の作業台 .軽量で持ち運びが簡単 .スチール製ロックヒンジ .滑りを防ぐゴム脚 .最大荷重は 150 kg です .高さ 0.47m のプラットフォーム .プラットフォームの寸法は 600 mm x 600 mm .重量: 7.4 kgRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

ステップ数 = 2。天板高さ = 0.49m。材質 = スチール。色 = シルバーグレー。全高 = 0.775m。。RS Pro GRP脚立. RS Pro の折りたたみ式脚立は、さまざまな環境での使用に最適な、高品質で便利な脚立です。このシリーズの脚立は、手の届かない場所に高さを追加するための最適なソリューションです。この脚立は、柔らかく快適なハンドルとプラスチック製フロアプロテクタを備えたスチール製フレーム構造です。踏み板(ステップ)には、滑り止めのリブ付きゴムが使用され、グリップ性と安定性が向上しています。また、ステップは利便性のために簡単に折りたたんで収納でき、スペースが限られた場所で戸棚に収納できます。RS Pro のこの折りたたみ式脚立は、さまざまな用途に最適で、踏み板サイズ 2 、 3 、 4 が用意されています。. 特長と利点. ;ul> ;li>2段、3段、4段を用意 ;/li> ;li>滑りにくいトレッドで、グリップ性と安定性を高めます ;/li> ;li>最大作業荷重: 150 kg ;/li> ;li>強度と耐久性を備えたスチール製 ;/li> ;li>持ちやすく滑りにくいトップバーのラバーハンドル ;/li> ;li>安全に登れるすべり止めリブ付きゴムトレッド ;/li> ;li>折りたたみ式のデザインで、省スペースと収納が容易です ;/li> ;/ul>. 用途. 折りたたみ式の脚立は、さまざまな環境で高さをさらに上げて、手の届かない場所にも届く軽量でポータブルなソリューションです。多くの場合、滑り止めゴム脚と踏み板を備え、安定性と安全性が増します。コンパクトで折りたたみ可能な設計のため、 DIY 用途や次のような場所での使用に最適です。 ;ul> ;li>家庭 ;/li> ;li>オフィス ;/li> ;li> ガレージ ;/li> ;li>ワークショップ ;/li> ;li>ストアルーム ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ;ul> ;li>2 トレッド: ; 877-6815 877-6815 ;/li> ;li>3 トレッド ;/li> ;li>4 トレッド ;/li> ;/ul>. プラットフォームの高さはどのくらいですか.. ;ul> ;li>トレッド x 2 : 490 mm ;/li> ;li>3 トレッド: 710 mm ;/li> ;li>4 トレッド: 930mm ;/li> ;/ul>
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ステップ数 = 2。天板高さ = 0.38m。材質 = ゴム,スチール。色 = 白。全高 = 0.38m。。RS Pro 2 トレッドスチール製静的ステップ. RS Pro のこのコンパクトで軽量な 2 トレッドステップは、高さを上げて、わずかに手の届かない場所にアクセスするのに最適なソリューションです。脚部はスチール製で、滑り止めゴム脚と踏み板を備えているので、 Durable が高く、安全で安定したプラットフォームになります。コンパクトな設計のため、この脚立は家庭での使用に最適で、簡単に保管でき、スペースが限られた場所での使用に最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>軽量 Durable なデザインです ;/li> ;li>スチール製で耐久性に優れています ;/li> ;li>耐腐食性に優れた白色粉体コーティング ;/li> ;li>滑り止めゴム脚と踏み板で安全性と安定性を確保します ;/li> ;li>さまざまな環境での使用に最適です ;/li> ;/ul>. 用途. 軽量でコンパクトな脚立は、さまざまな環境で高さをさらに上げ、手の届かない場所にも届くようにします。多くの場合、滑り止めゴム脚と踏み板を備え、安定性と安全性が増します。コンパクトな設計のため、 DIY 用途や次のような場所での使用に最適です。 ;ul> ;li>家庭 ;/li> ;li>オフィス ;/li> ;li> ガレージ ;/li> ;li>ワークショップ ;/li> ;li>ストアルーム ;/li> ;/ul>. よくある質問. 最大高さはいくつですか.. この脚立の最大高は 380 mm です。. 最大荷重は何ですか.. この脚立の最大安全荷重は 150 kg です。
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ステップ数 = 2。天板高さ = 0.44m。材質 = アルミニウム。色 = 銀。重量 = 6.5kg。全高 = 0.85m。。RS Pro 2 トレッドアルミ製ステップ 0.44 m プラットフォーム高さ、銀RS Pro のこの 2 トレッドアルミ製脚立は、コンパクトで持ち運びが簡単です。商業環境、産業環境、倉庫、ガレージ、スペースが限られた店舗フロアでの使用に適しています。 Easy Slope 技術により、調整機能が優れています。これにより、ユニットの安定性と使用時の快適性の両方が向上します。大型ギザ歯は、グリップに優れ、安全性を確保するステップを実現します。また、実用的な持ち上げハンドレールにより、安定した状態を保つことができます。 このユニットのプラットフォーム高さは 0.44 m 、全高は 0.85 m ですこの脚立は欧州 GS 規格に準拠して製造され、品質と耐久性が試されています。これらは、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電放電による損傷防止のための静電制御基準に準拠しています。特長と利点. 2 つのトレッド・プラットフォーム .高さ 0.44 m のプラットフォーム .全高 0.85m .シルバーカラー .折りたたみ可能な設計 .重量: 6.5 kg .傾斜が簡単に調整できるステップ角 .手すりの上昇 .グリップ力を高めるためのトレッドの広いギザ加工 .承認された欧州 GS 規格に準拠して製造および承認されているRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

ステップ数 = 2。天板高さ = 0.375m。材質 = スチール。重量 = 3.5kg。全高 = 0.375m。。RS Pro スチール製ステップスツールです. RS Pro のコンパクトで軽量なステップスツールは、手の届かない場所に少し立ち上がるのに最適なソリューションです。脚はスチール製で、滑り止めゴム脚とリブ付きゴム製踏み段を備え、 Durable 性が高く、安全で安定したプラットフォームになります。コンパクトな設計のため、この脚立は家庭での使用に最適で、簡単に保管でき、スペースが限られた場所での使用に最適です。. 特長と利点. ;ul> ;li>1 トレッド又は 2 トレッドのいずれかを用意しています ;/li> ;li>軽量 Durable なデザインです ;/li> ;li>スチール製で耐久性に優れています ;/li> ;li>滑り止めゴム脚と踏み板で安全性と安定性を確保します ;/li> ;li>さまざまな環境での使用に最適です ;/li> ;/ul>. 用途. 軽量でコンパクトな脚立は、さまざまな環境で高さをさらに上げ、手の届かない場所にも届くようにします。多くの場合、滑り止めゴム脚と踏み板を備え、安定性と安全性が増します。コンパクトな設計のため、 DIY 用途や次のような場所での使用に最適です。 ;ul> ;li>家庭 ;/li> ;li>オフィス ;/li> ;li> ガレージ ;/li> ;li>ワークショップ ;/li> ;li>ストアルーム ;/li> ;/ul>. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. これらのステップスツールには、次のいずれかがあります。 ;ul> ;li>1 トレッド: ; 789-8488 789-8488 ;/li> ;li>2 トレッド: ; 789-8481 789-8481 ;/li> ;/ul>. 最大荷重は何ですか.. これらのステップスツールの最大安全作業荷重は 150 kg です。
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ステップ数 = 2。天板高さ = 0.47m。材質 = アルミニウム。重量 = 8kg。全高 = 0.21m。。RS Pro 2 トレッドアルミ製ステップ 0.47 m プラットフォーム高さRS Pro シリーズのこれらのアルミ製ステップを使用すると、高い場所に安全にアクセスできます。610 mm x 610 mm 、 470 mm の地面からのプラットフォームが含まれています。このプラットフォームはギザ付きで、耐滑性に優れた広い作業面を実現します。 わずか 8 kg で脚立は軽量です。これにより、ワークスペース内を簡単に移動できます。脚はプラットフォームの下に折りたためるため、使用していないときにユニットをきちんと保管できます。各脚には、自立時にステップが滑り落ちないようにラバーソールが付いています。 このステップユニットは、あらゆる携帯式はしごをカバーする規格である EN131 に準拠しています。最大 10 、 000 V の絶縁により、産業環境の安全を確保しています。頑丈なサイズで、最大荷重 150 kg に対応できます。倉庫や保管施設で使用されています。特長と利点. 2 つのステップ .アルミニウム製 .プラットフォームのサイズは 610 mm x 610 mm .プラットフォーム高さ 470 mm .最大 10 、 000 ボルトで絶縁 .最大荷重は 150 kg です .重量は 8 kg です . 700 mm x 610 mm x の折り畳みサイズ 210 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷