ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「調整脚用ゴム」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板高さ = 0.47m。許容荷重 = 150kg。材質 = アルミニウム。重量 = 7.4kg。。RS Pro 0.47 m アルミ製足場及び作業プラットフォーム、 150 kg の荷重軽量な RS Pro の足場及び作業プラットフォームにより、手の届かないところの高さにアクセスできます。それを使用したら、足は端正に折り畳む従って貯えることは容易であり、家のまわりでまたは仕事で異様な仕事のために完全である。 アルミ製の脚部には自動ロック式のスチールヒンジが付いているので、開いた後に安全で安定した作業プラットフォームに固定できます。直立領域は 600 mm x 600 mm なので、誤って縁を踏んでしまうことを心配することなく、自分で位置を調整することができます。この脚には、滑りを防止するゴム脚が付いています 屋内外を問わず、高さはのようになっています 0.47 m 最大荷重は 150 kg で、重量は 7.4 kg なので、必要に応じて簡単に移動できます。特長と利点.アルミニウム製の作業台 .軽量で持ち運びが簡単 .スチール製ロックヒンジ .滑りを防ぐゴム脚 .最大荷重は 150 kg です .高さ 0.47m のプラットフォーム .プラットフォームの寸法は 600 mm x 600 mm .重量: 7.4 kgRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング