最大使用荷重(kg)100
材質(本体)アルミ合金
エスコ品番EA903XG-90
寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240
段数3
全高(m)1.8
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)600
1個
¥120,700
税込¥132,770
当日出荷
アルミ合金製
縞板天板
仕様●天板高さ(m):0.75●最大使用荷重:150kg●段数:3●質量(kg):12.5●天板サイズ(mm):600×400●設置寸法(mm):615×815●材質:本体:アルミT型ジョイント・L型ジョイント:スチール支柱端具:エラストマー
アズワン品番65-2238-70
1台
¥82,200
税込¥90,420
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様壁面に寄せて使えるプロテクター式作業台です。正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。背面プロテクター付
材質アルミニウム合金
段数3段
設置寸法・奥行(mm)916
設置寸法・幅(mm)847
型番DXD-75P
アズワン品番65-2238-48
収納寸法・幅(mm)850
収納寸法・奥行(mm)130
収納寸法・高さ(mm)1145
天板寸法・幅(mm)607
天板寸法・奥行(mm)400
1台
¥34,500
税込¥37,950
当日出荷
アルミ合金製。スプリングキャスター付(4個)。
材質アルミ合金
質量(kg)10.1
段数3
天板寸法(mm)600×400
天板高さ(m)0.90
最大使用荷重(kg)150
1台
¥84,400
税込¥92,840
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)253
仕様広い踏ざんで安定した昇降がしやすい作業台キャスター付き(ナイロン製)が付いて移動も楽です厚さ89mmに折りたため非常にコンパクトです
材質アルミニウム合金
段数3
設置寸法・奥行(mm)832
設置寸法・幅(mm)477
型番CLS-3A
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×95×1095
アズワン品番65-2238-49
天板寸法・幅(mm)353
天板寸法・奥行(mm)253
1台
¥53,300
税込¥58,630
当日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。