ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「作業用脚立」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大使用荷重(kg)136
踏ざん踏面幅(mm)230
エスコ品番EA905EB-90
材質アルミ合金(耐食材質)
段数4
全高(m)1.31
収納寸法・幅(mm)450
収納寸法・奥行(mm)120
収納寸法・高さ(mm)1420
天板寸法・幅(mm)360
天板寸法・奥行(mm)230
1個
¥47,600
税込¥52,360
翌日出荷
後付けのアウトリガー
作業台使用時に左右方向の安定性アップ
加工不要で取付可能
取り付けたまま収納可能
脚立、作業台に取付でき安定感が増します。
使用しないときには収納できます。
仕様●適合品番:EA903BP-23EA903BP-25EA903BR-101EA903BR-102EA903BR-105EA903BR-106EA903BR-111EA903BR-121EA903BR-122EA905DH-32EA905DH-33EA905DJ-0.5EA905DJ-3EA905DJ-4
アズワン品番65-2238-47
1セット
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
脚立作業時の小物バッグに
高所作業時に工具などを身近に置いて作業したいときに便利です。
工具等を入れておく事で何度も昇降する事なく効率的に作業が行えます
バッグの中には工具を分別できる仕切付き
仕様●メーカー:ピカコーポレイション(PiCa)●型番:PKB-Y●サイズ:250(W)×160(D)×100(H)mm※高さはベルト除く●重量(g):180●材質:本体/ポリエステルベルト/ポリエチレンテレフタレートバックル/ポリアセタール●適合機種:天板寸法が300(W)×152~184(D)mmサイズの脚立●最大使用荷重:2kg
アズワン品番67-5303-44
1個
¥6,160
税込¥6,776
3日以内出荷
アルミ合金製、安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立、両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
材質アルミ合金
幅(mm)踏ざん:90
質量(kg)19.5
段数5
脚立の高さ(m)1.6~2.9
はしごの長さ(m)全長:3.35~6.7
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×230×1700
最大使用荷重(kg)135
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)690×1800
1台
¥100,000
税込¥110,000
翌日出荷
折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。
材質アルミ合金
幅(mm)踏ざん:90
最大使用荷重(kg)135
仕様アルミ合金製三本の足が伸び縮み(4mm単位)するので、庭や果樹園の他、傾斜のある場所でも脚立を水平に保つことができ、安全に作業ができます。
段数7
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×160×3280
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1299~1456×1790~2024
脚長(m)3.25~3.69
踏面幅(mm)41
アズワン品番64-7943-59
高さ(m)(使用最大)2.46~2.88
1台
¥70,800
税込¥77,880
翌々日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。