ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「応用クランプ」の検索結果
H銅などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。
ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ネジ:SUS304
エスコ品番EA948T-10
質量(g)400
使用荷重(kg)縦方向:200、横方向:40
クランプ寸法(mm)37
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。
ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA948T-9
質量(g)135
ねじ径M8
使用荷重(kg)縦:100、横:20
締付トルク(N・m)10
クランプ寸法(mm)15
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)
付属品W3/8六角ナット
エスコ品番EA948T-20
質量(g)450
寸法L(mm)84.5
ねじ径M12
使用荷重(kg)縦:250、横:40
寸法A(mm)85
寸法B(mm)60
寸法W(mm)38
締付トルク(N・m)25
寸法W1(mm)50
クランプ寸法(mm)37
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
材質鍛造鋼
エスコ品番EA948T-1
質量(kg)0.73
本体寸法(mm)110×90
クランプ寸法(mm)約30
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。