ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「脚立 アウトリガー」の検索結果
後付けのアウトリガー
作業台使用時に左右方向の安定性アップ
加工不要で取付可能
取り付けたまま収納可能
脚立、作業台に取付でき安定感が増します。
使用しないときには収納できます。
仕様●適合品番:EA903BP-23EA903BP-25EA903BR-101EA903BR-102EA903BR-105EA903BR-106EA903BR-111EA903BR-121EA903BR-122EA905DH-32EA905DH-33EA905DJ-0.5EA905DJ-3EA905DJ-4
アズワン品番65-2238-47
1セット
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付
【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性
【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。
材質アルミ合金製
タイプ脚立のみ
踏ざん踏面幅(mm)50
天板寸法(mm)308×145
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)50
仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。
段数3段
脚長(m)1.08~1.28
幅(m)(下端)0.57~0.97、0.74~0.84
折りたたみ寸法(mm)567×152×1105
天板寸法・幅(mm)308
天板寸法・奥行(mm)145
1台
¥50,300
税込¥55,330
当日出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)50
仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。
段数5段
脚長(m)1.68~1.88
幅(m)(下端)0.67~1.17、1.05~1.15
折りたたみ寸法(mm)672×152×1705
天板寸法・幅(mm)308
天板寸法・奥行(mm)145
1台
¥59,600
税込¥65,560
当日出荷
最大使用荷重(kg)130
材質アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)50
仕様アウトリガー一体式はしご兼用4脚調整脚立アルミ合金製不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付★アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。
段数4段
脚長(m)1.38~1.58
幅(m)(下端)0.62~1.08、0.89~0.99
折りたたみ寸法(mm)620×152×1405
天板寸法・幅(mm)308
天板寸法・奥行(mm)145
1台
¥55,100
税込¥60,610
当日出荷
最大使用荷重(kg)150
材質アルミニウム
仕様製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整天井から最大で63cmの突出しを確保製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。
段数9段
全長(m)2.95
設置寸法・奥行(mm)1410~1540
設置寸法・幅(mm)774~882
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)774~882×1410~1540
アズワン品番64-7943-63
適合寸法(mm)(最大天井)2950
収納寸法・幅(mm)2650
収納寸法・奥行(mm)155
収納寸法・高さ(mm)495
1台
¥119,200
税込¥131,120
欠品中
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。