15mm 応用クランプ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
H鋼などに取り付け、防鳥ネットや落下防止ネットなどのワイヤー固定用に使用します。
ロープ用リングを正面、下面の2ヶ所に配置することで使用用途が広がります。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)エスコ品番EA948T-9質量(g)135ねじ径M8使用荷重(kg)縦:100、横:20締付トルク(N・m)10クランプ寸法(mm)15
自在ステップ(全回転式/プレート型)エスコ翌日出荷
現場に合わせて角度が15°毎に調節できます。階段の中間部でも着脱でき、組立補修が可能です。保管・運搬にスペースを取りません。取付金具はひっかかり易い外周の突起を無くしました。21mmのスパナ1本で角度調整ができます。
材質スチール寸法(mm)802×250×120、踏板:250×620質量(kg)4.5使用荷重(kg)130支柱径(Φmm)適合支柱外径:48.6単管専用クランプ寸法(mm)芯間:728
自在ステップ (全回転式/エキスパンドメタル)エスコ翌日出荷
現場に合わせて角度が15°毎に調節できます。保管・運搬にスペースを取りません。階段の中間部でも着脱でき、組立補修が可能です。取付金具の外周に突起が無く、ひっかかりにくい構造です。21mmのスパナ1本で角度調節が可能です。
寸法(mm)クランプ芯間:728、踏板:620×250質量(kg)4.3使用荷重(kg)130外径(Φmm)適合支柱:48.6単管専用材質(金具)スチール(クロメートメッキ)サイズ(mm)802×250×120材質(踏板)スチール(ドブメッキ)
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
ページ: 1/ 3