ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「手すりつき 踏み台」の検索結果
折りたたんでコンパクトに収納できる2段踏み台。上段はクッション仕様で、スツールとしても使用可能です。
最大使用荷重(kg)100
材質構造部材:スチール(粉体塗装)、樹脂部:PP・ナイロン・PVC
色ダークブラウン
質量(g)4000
全高(mm)710
設置寸法・奥行(mm)480
設置寸法・幅(mm)405
収納寸法・幅(mm)405
収納寸法・奥行(mm)120
収納寸法・高さ(mm)830
1台
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。