ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「脚立 1段」の検索結果
軽くて丈夫なアルミ製。幅50cmで安定感抜群。折りたたむと5cmのすき間に収納可能な超薄型設計。すべりにくい脚キャップ付。踏み台やスツールとしても使用できます。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)335
材質構造部材:スチール(粉体塗装)、樹脂部:PP・ナイロン・PVC
設置寸法・幅(mm)500
収納寸法・幅(mm)500
収納寸法・奥行(mm)49
天板寸法・幅(mm)335
天板寸法・奥行(mm)180
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。