段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
材質アルミ(アルマイト付)
キャスターなし
踏ざん踏面幅(mm)240
天板寸法(mm)500×240
収納厚(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)200
収納寸法・幅(mm)500
段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。
トラスコ品番472-5663
材質アルミ(アルマイト付)
段数3段
キャスターなし
踏ざん踏面幅(mm)240
天板寸法(mm)500×240
天板高さ(m)0.45~0.75
収納時寸法(mm)全長:1070、厚さ:115、幅:500
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時全長(m)1.07
最大使用質量(kg)200
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。