7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業台 アルインコ 動画あり
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 段数1 設置寸法(間口×奥行)(mm)615×615 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)600
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業 最大使用荷重(kg)150 トラスコ品番443-9970 材質アルミ 段数4 設置寸法(間口×奥行)(mm)815×1015 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)800
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。 オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 トラスコ品番443-9988 材質アルミ 段数5
1セット(2台)ほか
259,800 税込285,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。 金具はSUS使用しておりますので錆に強い作業台です。
用途工場内、倉庫内の作業台に最適です 最大使用荷重(kg)150 材質本体:アルミ、金具:SUS、脚ゴム:エラストマー
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 段数1 2018年トラスコ掲載ページ7 1176 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)500
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。昇降の安全性を重視した踏ざん間隔250mmタイプです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 段数2 2018年トラスコ掲載ページ7 1176 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)500
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)