ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「四脚伸縮式足場台」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽量スタンダード足場台。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)43
材質アルミ
作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台
転落を未然に防止する安全機能「足場感知板」を採用しています。
伸縮脚付(6mmピッチ)で段差も解消できます。
伸縮天板により長さも調整できます。
最大使用荷重(kg)120
踏ざん踏面幅(mm)43
仕様折りたたみ式・自動ロック・伸縮構造
材質アルミ合金製
ピッチ(mm)(ロック部)30
接合の状態リベット方式
天板寸法・幅(mm)240
こんなお得な商品も!

折りたたみ足場台 アルミ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
軽量で扱いやすく持ち運びも簡単
転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)40
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
踏ざん間隔(mm)318
天板寸法・奥行(mm)300
軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)43
天板寸法・幅(mm)400
軽量スタンダード足場台。天板幅400mmのワイドタイプです。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
用途別売の手掛り棒(PXG-T1L、PXG-T1R)を取り付け可能。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)43
材質アルミ
段数4
設置寸法・奥行(mm)1850~2120
設置寸法・幅(mm)589~670
天板寸法(mm)1200×400
収納寸法・幅(mm)589
収納寸法・奥行(mm)1244
収納寸法・高さ(mm)191
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。