ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「車用梯子」の検索結果
トラスコ品番452-6562
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
取付用の穴は加工済です。
コンパクトに収納できるので、車のトランクに入ります。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)355
正面踏ざん有効幅(mm)370
材質アルミ
使用角度(°)75
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。