ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「取っ手付き踏み台」の検索結果
身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ製
段数1
設置寸法・奥行(mm)455
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)300
室内やコンクリートの上でも滑りにくく、また「キィー」という耳障りな音も防げます。また室内でのご使用時、床を傷つけません。
アルミ製ですので軽量でさらに取手が付いていますので移動に便利です。
最大使用荷重(kg)100
段数1
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)300
段付の踏台ですので1台で2通りの高さに対応でき、面倒な昇降回数を大幅に減らせます。
上段・下段とも天板が広く常に自分に合った楽な高さで安定した作業ができます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ製
段数2
設置寸法・奥行(mm)547
設置寸法・幅(mm)497
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。