ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 :「組み立て式 踏み台」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ステップの奥行きが16センチと広く、また手すりの有効幅が58.5センチありますから荷物を持ったままでも安心して昇降できます。標準で左右に手すりが付いています。4輪キャスター付で2輪が自在ですから、移動や設置を楽に行えます。コンパクトに折り畳みでき収納時場所を取らない仕様です。工具無しで組立できます。
用途トラックのシート掛けなどの荷役作業に。工場・倉庫の作業に。
トラスコ品番510-3686
材質本体:アルミ合金
幅(mm)1135
寸法(mm)ステップ:550×160
タイプ4輪キャスター(自在ロック付×2、固定×2)タイプ
段数7段
天板寸法(mm)500×320
設置寸法(幅W×奥行D)(m)1135×1540
天板高さH(mm)1610
天板高さ(m)1.87
最大使用荷重(kg)100
収納寸法(mm)1135×2325×340
最大使用質量(kg)100
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。