150mm~250mm幅で高さ調整可能!連結、段積み自由自在。マットを置かずそのまま設置してご使用いただけます。
用途仮設ハウス、仮設トイレ等の泥落とし・段差解消のステップとして
最大使用荷重(kg)150
耐荷重(kg)150
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)617×377×150~(最大)250
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
有効幅内では段差調整可能。スチール材で41kg(自重)の軽量設計。積載荷重は1台1000kg
さびに強く・誰にでも使いやすいシンプル安心設計。運搬時に持ちやすい取っ手付き。
踏板サイド裏面部分を強化。強化板により耐久性がパワーアップ。
現場の段差にピッタリ設置。台車や高所作業が安全・スムーズに上り下り可能。
両サイドのナットを回し高さ調整。指で簡単に回せる設計。
寸法(mm)450×1250(折畳み時:1020)
段数1
積載荷重(kg)1000
最小・最大高さ(mm)100・250
自重(kg)39
1本
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
150mm~250mm幅で高さ調整可能!連結、段積み自由自在。マットを置かずそのまま設置してご使用いただけます。
用途仮設ハウス、仮設トイレ等の泥落とし・段差解消のステップとして
最大使用荷重(kg)150
耐荷重(kg)150
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×370×150~(最大)250
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
配管配線工事、内装工事、塗装工事、溶接工事にはもちろん、工場・空港・造船場における補修・点検、倉庫における商品の棚卸しにも役立ちます。他にも、デパートやスーパーでの商品陳列、広告看板の取り付け、ホテル・ビル・体育館などの照明器具の交換や、ガラス清掃、飾り付けやメンテナンス作業まで。さらにはイベント会場の設営、撮影スタジオでのセッティング、ロケ現場での撮影台などとしても活躍できる優れものです。アウトリガーを設置することで、横荷重による6度の転倒余裕角度が保たれますので、高所での作業も安全に行えます。基台には昇降部の材料より径の太いパイプを使用しておりますので、作業者へ安心感を与えます。乗り込み口ステップ部に踏み板を使用しておりますので、乗り降り時に足元が安定します。のび~る2.9では4段階の高さ調節(1.19m~2.86m)、のび~る3.6では5段階の高さ調節(1.34m~3.60m)、のび~る4.3では6段階の高さ調節(1.50m~4.30m)ができますので、様々な作業環境に対応できます。昇降装置はバネバランス式になっておりますので、高さ調節が簡単に行えます。仮設工業会の各種性能強度試験を充たしております。※社団法人仮設工業会「高所作業台」認定基準。本体・ボルト等の表面に溶融亜鉛メッキ処理を施しておりますので、防錆効果に優れております。大径のストッパー付キャスター車輪によって、楽に移動ができます。手摺、幅木等は本体に直接収納でき、アウトトリガーを折り畳む事ができますので、省スペースで移動・保管ができます。
種別昇降装置:手動式(バネバランス式)
材質移動車輛:ゴム
直径(Φmm)移動車輛:150(キャスター方式・ストッパー付)
表面処理溶融亜鉛メッキ
作業床面広さ(mm)590×1500(手摺高:900以上)
自在式段差シリーズ「段平くん」段平くんⅢが出ました!!。従来の段平くんⅡと比較すると本体幅が450→500に広くなり、耐荷重は1000→1500kgになりました。幅広、耐荷重アップですが、本体重量はほとんど変わりません。100mm~250mmまで無段階調整が可能です。
幅(mm)500
寸法(mm)500×1250×71
耐荷重(kg)1500
本体質量(kg)39
適合段差(cm)10~25
1台
¥79,880
税込¥87,868
4日以内出荷
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。