絞り込み
ブランド
  • グリーンクロス
  • モノタロウ(20)
  • エスコ(336)
  • アルインコ(327)
  • ピカコーポレイション(299)
  • 長谷川工業(271)
  • TRUSCO(223)
  • ナカオ(103)
  • HARAX(ハラックス)(34)
  • 昭和ブリッジ販売(30)
  • YAMAZEN(山善)(26)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(17)
  • アルミス(17)
  • テラモト(16)
  • ネグロス電工(16)
  • アサダ(15)
  • イチネンTASCO(15)
  • RS PRO(14)
  • トレードワン(13)
  • 太陽工業(11)
  • パックス工業(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業作業台品揃え拡充セール
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脚立ソックス 10袋セット グリーンクロス脚立ソックス 10袋セットグリーンクロス
11,980税込13,178
1セット(10袋)
5日以内出荷
脚立ソックスは、脚立の使用頻度が高い家庭や屋内で脚立を使用する機会が多い方におすすめの商品です。脚立ソックスを脚立の脚部に取り付けることで、床や壁への傷や汚れを防ぐことができます。また、屋内での使用でも安心です。上部のマジックテープを締めることで、細い脚立にも対応できます。また、中間部にゴムを入れており、フィット感も抜群です。裏の接地面にはすべり止めの樹脂加工を施しており、滑りにくくなっています。
用途アルミ脚立の屋内使用時の保護に。グリーン深さ(mm)約80縦(mm)(対応脚立脚部先端サイズ)50まで横(mm)(脚立脚部先端サイズ)80まで対応
階段プレート グリーンクロス階段プレートグリーンクロス
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度階段プレートです。工具1つで組立ができ、位置調整も容易な構造です。32°42°52°62°の4段階角度に対応し、設置条件に合わせた階段構築が可能です。溶融亜鉛メッキ仕上げにより耐候性防錆性に優れ、屋内外を問わず安定して使用できます。踏板部は人が通行しやすい幅に設計され、安全性と実用性を確保しています。簡易階段、作業ステップなど幅広い用途で活用できます。
用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。付属品サドル+固定用ナットSET表面処理溶融亜鉛めっき包装形態個包装無し角度調整範囲【32°/42°/52°/62°】適合パイプ単管:48.6mm
ジャッキパット S 100枚セット グリーンクロスジャッキパット S 100枚セットグリーンクロス
49,980税込54,978
1セット(100枚)
当日出荷
圧縮ジャッキの壁当て部分用の緩衝材です。圧縮ジャッキを使用する現場では欠かせない安全用品となっています。幅広い用途に使用できるため、建築現場、土木現場、工場、倉庫など多くの現場で採用されています。特殊樹脂を使用していることによって、高温から低温まで幅広い温度変化に強く色移りしないので、壁に使用後の跡が残りません。使用方法は、圧縮ジャッキの壁当て部分にジャッキパットを当ててジャッキを固定するだけです。ジャッキの荷重による壁への圧力から、ジャッキパットが変形することで壁を保護します。
用途圧縮ジャッキの保護に。ライトグレーサイズS温度(℃)(色移りなし確認済み)200対応圧縮ジャッキ内径(mm)133
ジャッキピロー 100枚セット グリーンクロスジャッキピロー 100枚セットグリーンクロス
36,980税込40,678
1セット(100枚)
5日以内出荷
ジャッキベース、圧縮ジャッキ各種サイズに対応可能で、サイディングボードへの壁当てに最適な緩衝材です。足場工事や塗装工事、改修工事などの現場で、安全かつ効率的にジャッキを使用するための必須アイテムです。緩衝材として使用することで、ジャッキの荷重を分散させ、地面への衝撃や振動を軽減します。素材は耐久性に優れたポリエチレン製なので、繰り返し使用できます。使用方法はジャッキベースや圧縮ジャッキの台座部分にジャッキピローを当ててジャッキを設置するだけなので、とても簡単です。
用途壁当てジャッキの緩衝材に。ピンク系対応ジャッキベース、圧縮ジャッキ、サイディングボード縦(mm)(クッション部)150、(外装)190横(mm)(クッション部)150、(外装)190
ジャッキソックス 100枚セット グリーンクロスジャッキソックス 100枚セットグリーンクロス
36,980税込40,678
1セット(100枚)
5日以内出荷
圧縮ジャッキの底部に取り付けることで、ジャッキの滑りやジャッキの下部が対象物に触れて傷をつけることを防ぐことができます。厚みのある生地を使用しているので、擦れ等による相手方に対しての傷を防止します。直径133mmから143mmの各種メーカーの圧縮ジャッキに使用可能で、建物の解体や改修工事、道路や橋の工事、工場や倉庫の工事で使用されます。ジャッキの滑り止めとして使用することで、ジャッキの安定性を高めて作業の安全性を向上させる効果があります。綿素材なので、多少の汚れであれば洗浄して再利用が可能です。
用途壁当てジャッキの緩衝材に。クリーム系対応圧縮ジャッキ対応寸法(mm)直径Φ133~143
ジャッキパット L 100枚セット グリーンクロスジャッキパット L 100枚セットグリーンクロス
49,980税込54,978
1セット(100枚)
5日以内出荷
圧縮ジャッキの壁当て部分用の緩衝材です。圧縮ジャッキを使用する現場では欠かせない安全用品となっています。幅広い用途に使用できるため、建築現場、土木現場、工場、倉庫など多くの現場で採用されています。特殊樹脂を使用していることによって、高温から低温まで幅広い温度変化に強く色移りしないので、壁に使用後の跡が残りません。使用方法は、圧縮ジャッキの壁当て部分にジャッキパットを当ててジャッキを固定するだけです。ジャッキの荷重による壁への圧力から、ジャッキパットが変形することで壁を保護します。
用途圧縮ジャッキの保護に。ダークグレーサイズL温度(℃)(色移りなし確認済み)200対応圧縮ジャッキ内径(mm)141
ハンドルカバー 20個セット グリーンクロスハンドルカバー 20個セットグリーンクロス
16,980税込18,678
1セット(20個)
5日以内出荷
ジャッキベース用のハンドルカバーです。色は黄色で、入数は20個となっています。発泡材を使用しているので衝撃をしっかりと吸収し、足場用ジャッキの落下や衝突による足場や作業員の損傷を防ぐことができます。素材も耐久性の高いポリエチレンを使用しているので、長期間使用しても劣化しにくいです。取り付けも一体型で上からはめ込むだけなので、誰でも簡単にすることができます。また、一個ずつ袋に梱包されているので、保管や取り回しがしやすいです。
用途ジャッキベースのハンドル養生に。長さ(mm)80幅(mm)240厚さ(mm)40黄色直径(Φmm)(はめ込み部)25
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台